曜日別特売

バルブ付エアシリンダ CDV3BN100

バルブ付エアシリンダ CDV3BN100 - SMCバルブ付エアシリンダ CDV3BN100 - SMCバルブ付エアシリンダ CDV3BN100 - SMCバルブ付エアシリンダ CDV3BN100 - SMCバルブ付エアシリンダ CDV3BN100 - SMCバルブ付エアシリンダ CDV3BN100 - SMCバルブ付エアシリンダ CDV3BN100 - SMCバルブ付エアシリンダ CDV3BN100 - SMC

・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。
・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。
・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。
・オートスイッチ付

シリンダ内径(Φmm)100作動方式複動内容量1個
全8種類を絞り込む
ストローク(mm)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53476385CDV3BN100-100-A54-1-B100
53,570
48,980
53,878(税込)
25日以内出荷
返品不可
53476394CDV3BN100-100-J59W-1-B100
56,320
51,980
57,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
53476403CDV3BN100-230-A53-1230
59,180
53,980
59,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
53476412CDV3BN100-230-A53-1-B230
59,180
53,980
59,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
53476421CDV3BN100-270-1270
53,790
49,980
54,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
53476437CDV3BN100-55-J59W-1-B55
55,390
49,980
54,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
53476446CDV3BN100-650-A53-1650
76,010
65,980
72,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
53476455CDV3BN100-650-A53-1-B650
76,010
68,980
75,878(税込)
25日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする