SMC
バルブ付エアシリンダ CDV3BN63
・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。
・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。
・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。
・オートスイッチ付
シリンダ内径(Φmm)
63
作動方式
複動
形式
(N) 無給油タイプ
クッション
(-) 両側クッション付
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
通電押引
(-) 通電押出し形
内容量
1個
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
バルブ
電磁弁電圧(V)
リード線取出方法
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53476814
CDV3BN63-100-1
CADデータダウンロード
100
【ソレノイドバルブ】(-) 2位置シングル
(1) AC100
(50/60Hz)
(-) グロメット
¥34,380
¥
32,980
¥36,278
(税込)
25日以内出荷
返品不可
53476823
CDV3BN63-100-2
CADデータダウンロード
100
【ソレノイドバルブ】(-) 2位置シングル
(2) AC200(50/60Hz)
(-) グロメット
¥34,380
¥
32,980
¥36,278
(税込)
25日以内出荷
返品不可
53476832
CDV3BN63-125K-A44C-1WD
CADデータダウンロード
125
【ソレノイドバルブ】(W) 2位置ダブル
(1) AC100
(50/60Hz)
(D) DIN形ターミナル
¥66,550
¥
59,980
¥65,978
(税込)
25日以内出荷
返品不可
53476841
CDV3BN63-200-1W
CADデータダウンロード
200
【ソレノイドバルブ】(W) 2位置ダブル
(1) AC100
(50/60Hz)
(-) グロメット
¥41,910
¥
38,980
¥42,878
(税込)
25日以内出荷
返品不可
53476857
CDV3BN63-200-2
CADデータダウンロード
200
【ソレノイドバルブ】(-) 2位置シングル
(2) AC200(50/60Hz)
(-) グロメット
¥36,800
¥
32,980
¥36,278
(税込)
25日以内出荷
返品不可
53476866
CDV3BN63-210-1
CADデータダウンロード
210
【ソレノイドバルブ】(-) 2位置シングル
(1) AC100
(50/60Hz)
(-) グロメット
¥38,010
¥
33,980
¥37,378
(税込)
25日以内出荷
返品不可
53476875
CDV3BN63-250-1WD
CADデータダウンロード
250
【ソレノイドバルブ】(W) 2位置ダブル
(1) AC100
(50/60Hz)
(D) DIN形ターミナル
¥46,200
¥
41,980
¥46,178
(税込)
25日以内出荷
返品不可
53476884
CDV3BN63-250-2
CADデータダウンロード
250
【ソレノイドバルブ】(-) 2位置シングル
(2) AC200(50/60Hz)
(-) グロメット
¥38,010
¥
33,980
¥37,378
(税込)
25日以内出荷
返品不可
53476893
CDV3BN63-250-B54S-2
CADデータダウンロード
250
【ソレノイドバルブ】(-) 2位置シングル
(2) AC200(50/60Hz)
(-) グロメット
¥41,470
¥
37,980
¥41,778
(税込)
25日以内出荷
返品不可
53476902
CDV3BN63-350-B54S-2
CADデータダウンロード
350
【ソレノイドバルブ】(-) 2位置シングル
(2) AC200(50/60Hz)
(-) グロメット
¥43,890
¥
39,980
¥43,978
(税込)
25日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください