バルブ付エアシリンダ CDVM5D40

バルブ付エアシリンダ CDVM5D40 - SMCバルブ付エアシリンダ CDVM5D40 - SMCバルブ付エアシリンダ CDVM5D40 - SMCバルブ付エアシリンダ CDVM5D40 - SMCバルブ付エアシリンダ CDVM5D40 - SMCバルブ付エアシリンダ CDVM5D40 - SMCバルブ付エアシリンダ CDVM5D40 - SMCバルブ付エアシリンダ CDVM5D40 - SMC

・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。
・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。
・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。
・オートスイッチ付

シリンダ内径(Φmm)40作動方式複動内容量1個
全51種類を絞り込む
ストローク(mm)
51種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53499302CDVM5D40-100-12G-C73100
24,840
22,980
25,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
53499311CDVM5D40-100-12G-C73L100
25,500
22,980
25,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
53499327CDVM5D40-100-15DZ-C73L100
26,570
23,980
26,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
53499336CDVM5D40-100-22G100
24,000
21,980
24,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
53499345CDVM5D40-100-25G100
23,490
21,980
24,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
53499354CDVM5D40-100-25G-C73100
28,330
25,980
28,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
53499363CDVM5D40-100B-15G-M9NWS100
22,940
19,980
21,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
53499372CDVM5D40-100B-15GS-M9NWS100
23,280
20,980
23,078(税込)
20日以内出荷
返品不可
53499381CDVM5D40-100BJ-15GS-C73CS100
27,630
24,980
27,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
53499415CDVM5D40-125-25G-M9B125
30,030
27,980
30,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
53499424CDVM5D40-125-25G-M9BW125
30,580
27,980
30,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
53499433CDVM5D40-125-25LZ-B54125
33,220
29,980
32,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
53499442CDVM5D40-150-22DZ-M9BL150
34,230
29,980
32,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
53499451CDVM5D40-150J-21D-C73150
36,030
32,980
36,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
53499467CDVM5D40-150J-22G-B54150
37,750
34,980
38,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
53499476CDVM5D40-200-15G-M9BW200
28,000
25,980
28,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
53499485CDVM5D40-200J-22G-B54200
39,070
35,980
39,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
53499494CDVM5D40-250B-12G-B54250
30,120
27,980
30,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
53499503CDVM5D40-25-15G25
18,590
16,980
18,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
53499512CDVM5D40-25-15G-M9BW25
25,300
22,980
25,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
53499521CDVM5D40-25-15G-M9BWS25
21,780
19,980
21,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
53499537CDVM5D40-25J-25G25
26,130
23,980
26,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
53499546CDVM5D40-300-22G300
27,080
24,980
27,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
53499555CDVM5D40-300-22G-A93300
31,040
27,980
30,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
53499564CDVM5D40-300B-15GS-H7C300
31,530
28,980
31,878(税込)
20日以内出荷
返品不可
53499573CDVM5D40-300J-22G-B54300
41,710
37,980
41,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
53499582CDVM5D40-400B-12DZ-B54400
33,750
29,980
32,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
53499591CDVM5D40-400B-12DZ-H7BWLS400
30,560
27,980
30,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
53499616CDVM5D40-500BJ-12GS500
35,520
32,980
36,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
53499625CDVM5D40-50-11D50
19,860
17,980
19,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
53499634CDVM5D40-50-11G50
18,980
17,980
19,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
53499643CDVM5D40-50-11L50
19,310
17,980
19,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
53499652CDVM5D40-50-11M50
19,310
17,980
19,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
53499661CDVM5D40-50B-14D-B5450
27,920
25,980
28,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
53499677CDVM5D40-75-25LZ-H7B75
31,680
28,980
31,878(税込)
20日以内出荷
返品不可
53499686CDVM5D40-75J-11D-B54L75
33,060
29,980
32,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
53499695CDVM5D40F-100-11G-A93100
24,310
21,980
24,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
53499704CDVM5D40F-100-12G-A93100
24,570
22,980
25,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
53499713CDVM5D40F-100-12G-B64100
26,550
23,980
26,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
53499722CDVM5D40F-100-21G100
24,090
21,980
24,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
53499731CDVM5D40F-100-24D-B54100
34,170
29,980
32,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
53499747CDVM5D40F-100-24D-B54L100
34,830
31,980
35,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
53499756CDVM5D40F-125-12G-B54125
28,800
26,980
29,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
53499765CDVM5D40F-125-15LZ125
21,510
19,980
21,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
53499774CDVM5D40F-150-12G150
21,380
19,980
21,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
53499783CDVM5D40F-150-14G-B54150
29,190
26,980
29,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
53499792CDVM5D40F-150-25MZ-B54150
34,210
29,980
32,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
53499801CDVM5D40F-75B-11G-B5475
27,780
24,980
27,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
53499397CDVM5D40-125-12GS125
20,730
取扱い終了
返品不可
53499406CDVM5D40-125-25G-F9BW125
29,800
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする