バルブ付エアシリンダ CDVM5L32

バルブ付エアシリンダ CDVM5L32 - SMCバルブ付エアシリンダ CDVM5L32 - SMCバルブ付エアシリンダ CDVM5L32 - SMCバルブ付エアシリンダ CDVM5L32 - SMCバルブ付エアシリンダ CDVM5L32 - SMCバルブ付エアシリンダ CDVM5L32 - SMCバルブ付エアシリンダ CDVM5L32 - SMCバルブ付エアシリンダ CDVM5L32 - SMC

・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。
・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。
・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。
・オートスイッチ付

シリンダ内径(Φmm)32作動方式複動内容量1個
全215種類を絞り込む
ストローク(mm)
215種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53506196CDVM5L32-100-11D-A93100
22,660
19,980
21,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
53506205CDVM5L32-100-11D-C73C100
24,860
22,980
25,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
53506214CDVM5L32-100-11D-H7C100
27,060
24,980
27,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
53506223CDVM5L32-100-11D-M9B100
24,860
22,980
25,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
53506232CDVM5L32-100-11DZ100
19,140
17,980
19,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
53506241CDVM5L32-100-11DZ-C73S100
21,400
19,980
21,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
53506266CDVM5L32-100-11MZ-C76100
23,430
21,980
24,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
53506275CDVM5L32-100-11MZ-M9BW100
25,300
22,980
25,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
53506284CDVM5L32-100-12G-B54S100
21,820
19,980
21,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
53506302CDVM5L32-100-15G-H7BW100
26,730
23,980
26,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
53506311CDVM5L32-100-15G-M9B100
23,980
21,980
24,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
53506327CDVM5L32-100-15G-M9BW100
24,530
22,980
25,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
53506336CDVM5L32-100-22G100
22,070
19,980
21,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
53506345CDVM5L32-100-25GS-A93100
26,210
23,980
26,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
53506354CDVM5L32-100B-12G-B54100
25,890
23,980
26,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
53506363CDVM5L32-100B-15G100
17,820
16,980
18,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
53506372CDVM5L32-10-11G-M9BMS10
20,080
18,980
20,878(税込)
20日以内出荷
返品不可
53506381CDVM5L32-10B-11D-H7BWS10
22,170
19,980
21,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
53506397CDVM5L32-10B-11D-H7NWS10
22,170
19,980
21,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
53506406CDVM5L32-10B-11G-H7A1S10
20,410
18,980
20,878(税込)
20日以内出荷
返品不可
53506415CDVM5L32-120-12G-B54S120
22,090
19,980
21,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
53506424CDVM5L32-125-11G-B64125
24,040
21,980
24,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
53506433CDVM5L32-125-22G125
22,350
19,980
21,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
53506442CDVM5L32-125-22G-C73125
27,190
24,980
27,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
53506451CDVM5L32-130B-12G-B54130
26,440
23,980
26,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
53506467CDVM5L32-140B-12G-B54140
26,440
23,980
26,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
53506476CDVM5L32-150-11DZ-C73C150
25,850
23,980
26,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
53506485CDVM5L32-150-12G-B54S150
22,370
19,980
21,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
53506494CDVM5L32-150-12G-C73S150
20,880
18,980
20,878(税込)
20日以内出荷
返品不可
53506512CDVM5L32-150-15G-B54150
26,180
23,980
26,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
53506521CDVM5L32-150-15G-C73150
23,210
20,980
23,078(税込)
20日以内出荷
返品不可
53506537CDVM5L32-150-15GS-M9B150
24,880
22,980
25,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
53506546CDVM5L32-150-22G-M9B150
28,780
26,980
29,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
53506555CDVM5L32-150-25MZ-M9B150
29,810
26,980
29,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
53506564CDVM5L32-150-45DZ150
30,030
27,980
30,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
53506573CDVM5L32-150-45DZ-C73L150
35,530
32,980
36,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
53506582CDVM5L32-150-45G-C73S150
29,650
26,980
29,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
53506591CDVM5L32-150B-11DZ-C73LS150
22,280
19,980
21,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
53506607CDVM5L32-150B-11G-B54S150
22,110
19,980
21,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
53506634CDVM5L32-150B-12DZ-B54150
27,760
24,980
27,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
53506643CDVM5L32-150B-12G-C73150
23,470
21,980
24,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
53506652CDVM5L32-150B-15D150
19,250
17,980
19,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
53506661CDVM5L32-150J-15DZ-B54150
32,670
29,980
32,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
53506677CDVM5L32-165J-12G165
24,350
22,980
25,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
53506686CDVM5L32-170-12G-M9BWS170
22,090
19,980
21,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
53506695CDVM5L32-170B-12G-B54S170
22,640
19,980
21,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
53506704CDVM5L32-175-11G-B54175
26,460
23,980
26,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
53506713CDVM5L32-200-11G-M9BW200
25,630
23,980
26,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
53506722CDVM5L32-200-12G200
19,180
17,980
19,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
53506731CDVM5L32-200-12L200
19,510
17,980
19,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする