曜日別特売

バルブ付エアシリンダ CDVM5T25

バルブ付エアシリンダ CDVM5T25 - SMCバルブ付エアシリンダ CDVM5T25 - SMCバルブ付エアシリンダ CDVM5T25 - SMCバルブ付エアシリンダ CDVM5T25 - SMCバルブ付エアシリンダ CDVM5T25 - SMCバルブ付エアシリンダ CDVM5T25 - SMCバルブ付エアシリンダ CDVM5T25 - SMCバルブ付エアシリンダ CDVM5T25 - SMC

・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。
・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。
・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。
・オートスイッチ付

シリンダ内径(Φmm)25作動方式複動内容量1個
全57種類を絞り込む
ストローク(mm)
57種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53510432CDVM5T25-100-11D-B54100
27,560
24,980
27,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
53510441CDVM5T25-100-12DZ-B54LS100
24,510
22,980
25,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
53510457CDVM5T25-100-12DZ-M9BLS100
23,690
21,980
24,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
53510466CDVM5T25-100-15G-B54S100
22,610
19,980
21,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
53510475CDVM5T25-100-22G100
23,120
19,980
21,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
53510484CDVM5T25-100B-11G-B54100
26,680
23,980
26,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
53510493CDVM5T25-100B-12G100
19,120
17,980
19,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
53510502CDVM5T25-100B-15G-B54100
26,680
23,980
26,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
53510511CDVM5T25-150B-12DZ150
20,990
18,980
20,878(税込)
20日以内出荷
返品不可
53510527CDVM5T25-150J-12G150
24,840
22,980
25,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
53510536CDVM5T25-25-12G25
18,300
16,980
18,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
53510545CDVM5T25-25B-11G-C7325
22,880
19,980
21,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
53510554CDVM5T25-50-11G-B54L50
26,790
23,980
26,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
53510581CDVM5T25-50-12DZ-B54L50
28,360
25,980
28,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
53510597CDVM5T25-50-12G-C7350
23,410
21,980
24,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
53510606CDVM5T25-50-12G-H7A150
25,720
23,980
26,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
53510615CDVM5T25-50-21D-A93L50
28,440
25,980
28,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
53510624CDVM5T25-50-21G50
22,060
19,980
21,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
53510633CDVM5T25-50-21G-A9350
26,020
23,980
26,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
53510642CDVM5T25-50-21G-A93L50
26,680
24,980
27,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
53510667CDVM5T25-50-22G-M9BW50
29,280
26,980
29,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
53510676CDVM5T25-50-25D-B54L50
32,290
29,980
32,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
53510685CDVM5T25-50B-14DZ-B54S50
23,630
21,980
24,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
53510694CDVM5T25-50B-14DZ-B54Z50
29,130
26,980
29,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
53510703CDVM5T25-50B-15GS-M9N50
25,040
22,980
25,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
53510712CDVM5T25-60-12G60
18,850
17,980
19,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
53510721CDVM5T25-70-12D-C73L70
25,230
22,980
25,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
53510737CDVM5T25-70-12DZ-B54LS70
24,240
21,980
24,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
53510746CDVM5T25-70-12MZ70
19,620
17,980
19,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
53510755CDVM5T25-70-12MZ-C73L70
25,120
22,980
25,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
53510764CDVM5T25-70-12MZ-M9B70
25,780
23,980
26,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
53510773CDVM5T25-70-12MZ-M9BL70
26,440
23,980
26,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
53510782CDVM5T25-70B-11DZ70
19,910
17,980
19,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
53510791CDVM5T25-70J-12D70
24,070
21,980
24,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
53510807CDVM5T25-70J-12DZ70
24,510
22,980
25,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
53510816CDVM5T25-75-11G-A9375
22,550
19,980
21,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
53510825CDVM5T25-75-11G-B5475
26,400
23,980
26,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
53510834CDVM5T25-75-12DZ-C73LS75
22,750
19,980
21,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
53510843CDVM5T25-75-15G-A9375
22,550
19,980
21,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
53510852CDVM5T25-75B-15G-B5475
26,400
23,980
26,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
53510861CDVM5T25-75B-15G-H7B75
25,630
22,980
25,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
53510877CDVM5T25-75B-15G-H7BW75
27,500
24,980
27,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
53510886CDVM5T25-90-12DZ-A9390
24,400
21,980
24,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
53510895CDVM5T25-90-12DZ-A93LS90
22,590
19,980
21,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
53510904CDVM5T25-90-12DZ-B54LS90
24,510
22,980
25,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
53510913CDVM5T25-90-12DZ-C73L90
25,940
23,980
26,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
53510922CDVM5T25F-100-11G-B54100
27,280
24,980
27,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
53510931CDVM5T25F-100-12G-B54L100
28,200
25,980
28,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
53510947CDVM5T25F-100-22G-B54100
31,530
28,980
31,878(税込)
20日以内出荷
返品不可
53510956CDVM5T25F-150B-15G-B54150
27,830
25,980
28,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする