バルブ付エアシリンダ CDVM5T40

バルブ付エアシリンダ CDVM5T40 - SMCバルブ付エアシリンダ CDVM5T40 - SMCバルブ付エアシリンダ CDVM5T40 - SMCバルブ付エアシリンダ CDVM5T40 - SMCバルブ付エアシリンダ CDVM5T40 - SMCバルブ付エアシリンダ CDVM5T40 - SMCバルブ付エアシリンダ CDVM5T40 - SMCバルブ付エアシリンダ CDVM5T40 - SMC

・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。
・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。
・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。
・オートスイッチ付

シリンダ内径(Φmm)40作動方式複動内容量1個
全79種類を絞り込む
ストローク(mm)
79種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53511787CDVM5T40-100-11D100
21,840
19,980
21,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
53511796CDVM5T40-100-11G-B54L100
29,430
26,980
29,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
53511805CDVM5T40-100-12G-A93100
25,170
22,980
25,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
53511823CDVM5T40-100-16MZ-H7PW100
30,890
27,980
30,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
53511832CDVM5T40-100-21G-B54100
32,510
29,980
32,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
53511857CDVM5T40-100-31G-C73100
34,820
31,980
35,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
53511866CDVM5T40-100B-11D-B54100
29,650
26,980
29,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
53511875CDVM5T40-100B-12L100
21,540
19,980
21,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
53511884CDVM5T40-100B-15G-B54L100
29,430
26,980
29,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
53511902CDVM5T40-115-11D115
22,220
19,980
21,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
53511936CDVM5T40-125-22G-M9B125
31,750
28,980
31,878(税込)
20日以内出荷
返品不可
53511945CDVM5T40-125J-12D125
27,370
24,980
27,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
53511954CDVM5T40-125J-12D-B54125
35,180
31,980
35,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
53511963CDVM5T40-125J-12G-B54125
34,300
31,980
35,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
53511972CDVM5T40-150-12DZ150
23,300
19,980
21,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
53511981CDVM5T40-150-12G-M9BW150
28,690
25,980
28,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
53511997CDVM5T40-150-21G-B64150
31,410
28,980
31,878(税込)
20日以内出荷
返品不可
53512006CDVM5T40-150B-11DZ150
23,050
19,980
21,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
53512015CDVM5T40-150B-11DZ-C73150
27,890
25,980
28,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
53512024CDVM5T40-150B-11G150
21,730
19,980
21,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
53512033CDVM5T40-150J-11MZ-B54150
35,480
31,980
35,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
53512042CDVM5T40-150K-12G-B54150
36,690
33,980
37,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
53512051CDVM5T40-165-12G-B54165
30,180
27,980
30,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
53512067CDVM5T40-170-12G170
22,370
19,980
21,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
53512076CDVM5T40-170-12G-A93170
26,330
23,980
26,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
53512085CDVM5T40-200-12D-B54200
31,440
28,980
31,878(税込)
20日以内出荷
返品不可
53512103CDVM5T40-250-11D-A93S250
25,960
23,980
26,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
53512112CDVM5T40-250-12D-B54250
32,210
28,980
31,878(税込)
20日以内出荷
返品不可
53512121CDVM5T40-250-31G-C73250
37,130
33,980
37,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
53512137CDVM5T40-250J-12G-A93250
33,750
29,980
32,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
53512155CDVM5T40-25-11D25
20,680
18,980
20,878(税込)
20日以内出荷
返品不可
53512164CDVM5T40-25-12D-A9325
24,900
22,980
25,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
53512173CDVM5T40-25-12D-B5425
28,750
25,980
28,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
53512182CDVM5T40-300-11D-B54300
32,730
29,980
32,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
53512191CDVM5T40-300-12G300
24,290
21,980
24,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
53512207CDVM5T40-300-31G-C73300
37,900
34,980
38,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
53512216CDVM5T40-40B-15G-B53L40
28,660
25,980
28,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
53512225CDVM5T40-42B-15G-B5342
28,000
25,980
28,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
53512234CDVM5T40-43B-15G-B5343
28,000
25,980
28,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
53512243CDVM5T40-45B-15G-B53L45
28,660
25,980
28,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
53512252CDVM5T40-50-11DZ-M9BW50
28,220
25,980
28,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
53512261CDVM5T40-50-12D50
21,320
19,980
21,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
53512277CDVM5T40-50-12D-B5450
29,130
26,980
29,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
53512286CDVM5T40-50-15MZ50
20,960
18,980
20,878(税込)
20日以内出荷
返品不可
53512295CDVM5T40-50B-15G-B53L50
28,660
25,980
28,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
53512304CDVM5T40-55B-15G55
20,570
18,980
20,878(税込)
20日以内出荷
返品不可
53512313CDVM5T40-71-15G-B54L71
29,040
26,980
29,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
53512322CDVM5T40-71B-15G-B53L71
29,040
26,980
29,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
53512331CDVM5T40-75-11D-C7375
26,290
23,980
26,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
53512347CDVM5T40-75-11G-B54S75
24,310
22,980
25,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする