曜日別特売

高精度ものさしくん/ピストン回り止め形 CEP1L

高精度ものさしくん/ピストン回り止め形 CEP1L - SMC高精度ものさしくん/ピストン回り止め形 CEP1L - SMC高精度ものさしくん/ピストン回り止め形 CEP1L - SMC高精度ものさしくん/ピストン回り止め形 CEP1L - SMC高精度ものさしくん/ピストン回り止め形 CEP1L - SMC高精度ものさしくん/ピストン回り止め形 CEP1L - SMC高精度ものさしくん/ピストン回り止め形 CEP1L - SMC高精度ものさしくん/ピストン回り止め形 CEP1L - SMC

・シリンダの全範囲で計測可能
・シリンダストローク内の任意の位置を原点にできます。
基準面にシリンダのロッドを押し当ててカウンタを
リセットすると、その位置が原点になります。
・液体(水、油、クーラント液等)のかかる環境でご使用の場合、
スクレーパ付を特注品で用意しています(CEP1は特殊スクレーパー付き)。
・分解能 0.01mm(精度±0.02mm)
・外部出力機能 RS-232C BCD
・多点出力 5点(バンク切換にて20点)31点(バイナリー出力)

作動方式複動内容量1個
全127種類を絞り込む
シリンダ内径(Φmm)
ストローク(mm)
127種類すべて表示中
注文コード
品番
シリンダ内径(Φmm)
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53563596CEP1L12-100L-M9BAZ12100
85,420
76,980
84,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
53563605CEP1L12-100L-M9BV12100
82,780
74,980
82,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
53563614CEP1L12-100L-M9BVL12100
83,440
75,980
83,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
53563623CEP1L12-100-M9BA12100
78,650
69,980
76,978(税込)
51日以内出荷
返品不可
53563632CEP1L12-100-M9BAL12100
79,310
69,980
76,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
53563641CEP1L12-100-M9BASBPCS12100
76,950
68,980
75,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
53563657CEP1L12-100-M9BWL12100
77,660
69,980
76,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
53563666CEP1L12-100-M9BWVL12100
78,320
69,980
76,978(税込)
51日以内出荷
返品不可
53563675CEP1L12-100-M9NW12100
77,000
69,980
76,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
53563684CEP1L12-100ZL-A93VL12100
77,390
69,980
76,978(税込)
51日以内出荷
返品不可
53563693CEP1L12-100ZL-M9BAL12100
81,130
72,980
80,278(税込)
51日以内出荷
返品不可
53563702CEP1L12-100ZL-M9BALS12100
76,890
68,980
75,878(税込)
51日以内出荷
返品不可
53563711CEP1L12-100ZL-M9BLS12100
75,790
67,980
74,778(税込)
51日以内出荷
返品不可
53563727CEP1L12-25-A93V1225
71,780
64,980
71,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
53563763CEP1L12-25L-M9BWL1225
79,970
71,980
79,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
53563772CEP1L12-25L-M9BWLS1225
76,560
68,980
75,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
53563781CEP1L12-25L-M9BWZ1225
80,630
72,980
80,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
53563797CEP1L12-25L-M9N1225
78,980
69,980
76,978(税込)
51日以内出荷
返品不可
53563806CEP1L12-25-M9BALS1225
71,940
64,980
71,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
53563815CEP1L12-25-M9BASBPCS1225
73,810
66,980
73,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
53563824CEP1L12-25-M9BL1225
73,980
66,980
73,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
53563833CEP1L12-25-M9BV1225
74,200
66,980
73,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
53563842CEP1L12-25-M9BVLS1225
71,280
63,980
70,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
53563851CEP1L12-25-M9BWSBPC1225
78,270
69,980
76,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
53563867CEP1L12-25ZL-A93LS1225
71,560
64,980
71,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
53563876CEP1L12-25ZL-M9BALS1225
73,760
66,980
73,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
53563885CEP1L12-25ZL-M9BL1225
75,790
67,980
74,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
53563894CEP1L12-25ZL-M9BLS1225
72,660
65,980
72,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
53563903CEP1L12-25Z-M9BWS1225
67,160
59,980
65,978(税込)
51日以内出荷
返品不可
53563912CEP1L12-50L-M9BAL1250
82,670
74,980
82,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
53563921CEP1L12-50L-M9BW1250
80,360
71,980
79,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
53563937CEP1L12-50L-M9BWLS1250
77,610
69,980
76,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
53563946CEP1L12-50L-M9BWVL1250
81,680
73,980
81,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
53563955CEP1L12-50L-M9NWVZ1250
82,340
73,980
81,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
53563964CEP1L12-50-M9BAL1250
77,220
69,980
76,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
53563973CEP1L12-50-M9BALS1250
72,990
65,980
72,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
53563982CEP1L12-50-M9BAMS1250
72,820
65,980
72,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
53563991CEP1L12-50-M9BASBPC1250
80,960
72,980
80,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
53564007CEP1L12-50-M9BASDPC1250
80,960
72,980
80,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
53564016CEP1L12-50-M9BW1250
74,910
67,980
74,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
53564025CEP1L12-50-M9BWVS1250
72,160
64,980
71,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
53564034CEP1L12-50-M9BZ1250
75,790
68,980
75,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
53564043CEP1L12-50-M9NV1250
75,240
67,980
74,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
53564052CEP1L12-50Z1250
65,120
58,980
64,878(税込)
51日以内出荷
返品不可
53564061CEP1L12-50ZL-M9BW1250
76,730
68,980
75,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
53564077CEP1L12-50Z-M9BW1250
71,280
63,980
70,378(税込)
51日以内出荷
返品不可
53564086CEP1L12-50Z-M9BW31250
74,360
66,980
73,678(税込)
51日以内出荷
返品不可
53564095CEP1L12-75L-M9BL1275
81,510
72,980
80,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
53564104CEP1L12-75L-M9BW1275
81,400
73,980
81,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
53564113CEP1L12-75L-M9BWL1275
82,060
74,980
82,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする