曜日別特売

ステンレスシリンダ CG5GA

ステンレスシリンダ CG5GA - SMCステンレスシリンダ CG5GA - SMCステンレスシリンダ CG5GA - SMCステンレスシリンダ CG5GA - SMCステンレスシリンダ CG5GA - SMCステンレスシリンダ CG5GA - SMCステンレスシリンダ CG5GA - SMCステンレスシリンダ CG5GA - SMC

・食品機械など水滴飛散環境での使用に対応。

作動方式複動片ロッドタイプ(A) 無給油エアクッション内容量1個
全25種類を絞り込む
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
材質(パッキン)
25種類すべて表示中
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
材質(パッキン)
ポートねじの種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53615825CG5GA100SR-400100400(R) NBR(-) Rc
207,200
189,800
208,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
53615834CG5GA100SR-410100410(R) NBR(-) Rc
219,400
199,800
219,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
53615843CG5GA100SR-460100460(R) NBR(-) Rc
231,600
199,800
219,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
53615852CG5GA100SV-460100460(V) FKM(-) Rc
239,450
219,800
241,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
53615861CG5GA20SR-752075(R) NBR(-) M5×0.8
23,400
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
53615877CG5GA25SR-12525125(R) NBR(-) M5×0.8
29,750
28,980
31,878(税込)
12日以内出荷
返品不可
53615886CG5GA25SR-15025150(R) NBR(-) M5×0.8
30,900
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
53615895CG5GA25SR-752575(R) NBR(-) M5×0.8
27,450
23,980
26,378(税込)
12日以内出荷
返品不可
53615904CG5GA25SV-502550(V) FKM(-) M5×0.8
29,600
27,980
30,778(税込)
12日以内出荷
返品不可
53615913CG5GA32SR-12532125(R) NBR(-) Rc
34,300
29,980
32,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
53615922CG5GA32SR-253225(R) NBR(-) Rc
28,100
25,980
28,578(税込)
12日以内出荷
返品不可
53615931CG5GA32SV-253225(V) FKM(-) Rc
31,100
27,980
30,778(税込)
12日以内出荷
返品不可
53615947CG5GA32SV-303230(V) FKM(-) Rc
32,650
29,980
32,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
53615956CG5GA32SV-503250(V) FKM(-) Rc
32,650
29,980
32,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
53615965CG5GA40SR-12540125(R) NBR(-) Rc
39,850
36,980
40,678(税込)
12日以内出荷
返品不可
53615974CG5GA40SR-45040450(R) NBR(-) Rc
60,000
56,980
62,678(税込)
12日以内出荷
返品不可
53615983CG5GA40SV-29040290(V) FKM(-) Rc
54,500
49,980
54,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
53615992CG5GA40SV-50040500(V) FKM(-) Rc
66,900
62,980
69,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
53616001CG5GA50SV-30050300(V) FKM(-) Rc
68,950
65,980
72,578(税込)
12日以内出荷
返品不可
53616017CG5GA63SR-20063200(R) NBR(-) Rc
70,700
63,980
70,378(税込)
12日以内出荷
返品不可
53616026CG5GA80SR-10080100(R) NBR(-) Rc
103,100
94,980
104,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
53616035CG5GA80SR-20080200(R) NBR(-) Rc
121,900
119,800
131,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
53616044CG5GA80SV-158015(V) FKM(-) Rc
96,100
87,980
96,778(税込)
12日以内出荷
返品不可
53616053CG5GA80SV-20080200(V) FKM(-) Rc
129,000
119,800
131,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
53616062CG5GA80SV-508050(V) FKM(-) Rc
100,800
88,980
97,878(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする