ステンレスシリンダ CG5LA

ステンレスシリンダ CG5LA - SMCステンレスシリンダ CG5LA - SMCステンレスシリンダ CG5LA - SMCステンレスシリンダ CG5LA - SMCステンレスシリンダ CG5LA - SMCステンレスシリンダ CG5LA - SMCステンレスシリンダ CG5LA - SMCステンレスシリンダ CG5LA - SMC

・食品機械など水滴飛散環境での使用に対応。

作動方式複動片ロッドタイプ(A) 無給油エアクッション内容量1個
全44種類を絞り込む
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
材質(パッキン)
44種類すべて表示中
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
材質(パッキン)
ポートねじの種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53616315CG5LA100SR-10001001000(R) NBR(-) Rc
364,700
349,800
384,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
53616324CG5LA100SR-500100500(R) NBR(-) Rc
242,700
219,800
241,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
53616333CG5LA100SR-725100725(R) NBR(-) Rc
315,900
299,800
329,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
53616342CG5LA100SV-300100300(V) FKM(-) Rc
201,750
189,800
208,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
53616351CG5LA100SV-5010050(V) FKM(-) Rc
140,750
129,800
142,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
53616367CG5LA20SV-15020150(V) FKM(-) M5×0.8
29,850
28,980
31,878(税込)
12日以内出荷
返品不可
53616376CG5LA20SV-20020200(V) FKM(-) M5×0.8
31,550
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
53616385CG5LA20SV-252025(V) FKM(-) M5×0.8
25,600
23,980
26,378(税込)
12日以内出荷
返品不可
53616394CG5LA20SV-50020500(V) FKM(-) M5×0.8
41,750
37,980
41,778(税込)
12日以内出荷
返品不可
53616403CG5LA25SR-12525125(R) NBR(-) M5×0.8
30,450
29,980
32,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
53616412CG5LA25SR-302530(R) NBR(-) M5×0.8
27,000
24,980
27,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
53616421CG5LA25SR-752575(R) NBR(-) M5×0.8
28,150
24,980
27,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
53616437CG5LA25SR-802580(R) NBR(-) M5×0.8
29,300
26,980
29,678(税込)
12日以内出荷
返品不可
53616446CG5LA25SV-1000251000(V) FKM(-) M5×0.8
74,000
66,980
73,678(税込)
12日以内出荷
返品不可
53616455CG5LA25SV-50025500(V) FKM(-) M5×0.8
51,000
45,980
50,578(税込)
12日以内出荷
返品不可
53616464CG5LA32SR-10032100(R) NBR(-) Rc
33,450
31,980
35,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
53616473CG5LA32SR-253225(R) NBR(-) Rc
28,800
26,980
29,678(税込)
12日以内出荷
返品不可
53616482CG5LA32SR-30032300(R) NBR(-) Rc
45,850
43,980
48,378(税込)
12日以内出荷
返品不可
53616491CG5LA32SR-32532325(R) NBR(-) Rc
48,950
46,980
51,678(税込)
12日以内出荷
返品不可
53616507CG5LA32SR-45032450(R) NBR(-) Rc
55,150
51,980
57,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
53616516CG5LA32SR-503250(R) NBR(-) Rc
30,350
29,980
32,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
53616525CG5LA32SR-753275(R) NBR(-) Rc
31,900
29,980
32,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
53616534CG5LA32SR-803280(R) NBR(-) Rc
33,450
31,980
35,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
53616543CG5LA32SV-10032100(V) FKM(-) Rc
36,450
33,980
37,378(税込)
12日以内出荷
返品不可
53616552CG5LA32SV-30032300(V) FKM(-) Rc
48,850
45,980
50,578(税込)
12日以内出荷
返品不可
53616561CG5LA32SV-50032500(V) FKM(-) Rc
61,250
54,980
60,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
53616577CG5LA32SV-86532865(V) FKM(-) Rc
86,050
76,980
84,678(税込)
12日以内出荷
返品不可
53616586CG5LA40SR-10040100(R) NBR(-) Rc
40,050
37,980
41,778(税込)
12日以内出荷
返品不可
53616595CG5LA40SR-304030(R) NBR(-) Rc
36,950
35,980
39,578(税込)
12日以内出荷
返品不可
53616604CG5LA40SR-65040650(R) NBR(-) Rc
77,250
72,980
80,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
53616613CG5LA40SR-80040800(R) NBR(-) Rc
83,450
75,980
83,578(税込)
12日以内出荷
返品不可
53616622CG5LA40SV-1000401000(V) FKM(-) Rc
99,650
88,980
97,878(税込)
12日以内出荷
返品不可
53616631CG5LA40SV-25040250(V) FKM(-) Rc
53,150
46,980
51,678(税込)
12日以内出荷
返品不可
53616647CG5LA50SR-15050150(R) NBR(-) Rc
56,250
54,980
60,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
53616656CG5LA50SR-405040(R) NBR(-) Rc
48,850
46,980
51,678(税込)
12日以内出荷
返品不可
53616665CG5LA50SR-62550625(R) NBR(-) Rc
96,950
89,980
98,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
53616674CG5LA50SR-70050700(R) NBR(-) Rc
96,950
89,980
98,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
53616683CG5LA63SR-10063100(R) NBR(-) Rc
65,100
58,980
64,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
53616692CG5LA63SR-20063200(R) NBR(-) Rc
73,500
67,980
74,778(税込)
12日以内出荷
返品不可
53616701CG5LA63SR-506350(R) NBR(-) Rc
60,900
55,980
61,578(税込)
12日以内出荷
返品不可
53616717CG5LA80SR-15080150(R) NBR(-) Rc
118,100
109,800
120,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
53616726CG5LA80SR-508050(R) NBR(-) Rc
99,300
91,980
101,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
53616735CG5LA80SV-1070801070(V) FKM(-) Rc
303,800
279,800
307,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
53616744CG5LA80SV-70080700(V) FKM(-) Rc
228,600
199,800
219,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする