曜日別特売

ステンレスシリンダ CJ5・S シリーズ CJ5D1

ステンレスシリンダ CJ5・S シリーズ CJ5D1 - SMCステンレスシリンダ CJ5・S シリーズ CJ5D1 - SMCステンレスシリンダ CJ5・S シリーズ CJ5D1 - SMCステンレスシリンダ CJ5・S シリーズ CJ5D1 - SMCステンレスシリンダ CJ5・S シリーズ CJ5D1 - SMCステンレスシリンダ CJ5・S シリーズ CJ5D1 - SMCステンレスシリンダ CJ5・S シリーズ CJ5D1 - SMCステンレスシリンダ CJ5・S シリーズ CJ5D1 - SMC

・食品機械など水滴飛散環境での使用に対応。
・オールステンレス仕様(外部部品)外部金属部品にステンレス鋼(SUS304)を使用。
水のかかる環境でも耐食性が向上。
・食品機械用グリース (NSF-H1認証品)を使用。
・オートスイッチ付(CDJ5・Sシリーズ:CDJ5・S、CDG5・Sシリーズ:CDG5・S)

作動方式複動片ロッドヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°内容量1個
全13種類を絞り込む
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
13種類すべて表示中
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
材質(パッキン)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53716783CJ5D10SR-101010(R) NBR
5,550
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
返品不可
53716792CJ5D10SR-111011(R) NBR
5,550
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
返品不可
53716801CJ5D10SR-12510125(R) NBR
6,250
5,598
6,158(税込)
9日以内出荷
返品不可
53716817CJ5D10SR-15010150(R) NBR
6,400
5,698
6,268(税込)
9日以内出荷
返品不可
53716826CJ5D10SR-5105(R) NBR
5,550
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
返品不可
53716835CJ5D10SV-201020(V) FKM
6,800
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
53716844CJ5D16SR-101610(R) NBR
6,000
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
返品不可
53716853CJ5D16SR-161616(R) NBR
6,150
5,598
6,158(税込)
9日以内出荷
返品不可
53716862CJ5D16SR-20016200(R) NBR
8,100
7,398
8,138(税込)
9日以内出荷
返品不可
53716871CJ5D16SR-6166(R) NBR
6,000
5,498
6,048(税込)
9日以内出荷
返品不可
53716887CJ5D16SR-701670(R) NBR
6,600
6,198
6,818(税込)
9日以内出荷
返品不可
53716896CJ5D16SV-17516175(V) FKM
9,050
8,198
9,018(税込)
9日以内出荷
返品不可
53716905CJ5D16SV-5165(V) FKM
7,250
6,698
7,368(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする