SMC
ファインロックシリンダ CLM2E
・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。
(両方向ロック)
タイプ
(-) 空気圧タイプ
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
作動方式
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53829054
CLM2E25-300-E
CADデータダウンロード
25
(E) スプリングロック (排気ロック)
300
¥
38,780
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
20日以内出荷
返品不可
53829063
CLM2E32-175-E
CADデータダウンロード
32
(E) スプリングロック (排気ロック)
175
¥
38,060
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
20日以内出荷
返品不可
53829072
CLM2E32-300-D
CADデータダウンロード
32
(D) スプリング・空気圧併用ロック
300
¥
39,440
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
20日以内出荷
返品不可
53829081
CLM2E32-450-E
CADデータダウンロード
32
(E) スプリングロック (排気ロック)
450
¥
41,090
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
20日以内出荷
返品不可
53829097
CLM2E40-100-E
CADデータダウンロード
40
(E) スプリングロック (排気ロック)
100
¥
42,850
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
20日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください