SMC
ロック付シリンダ CLSFF
・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。
(両方向ロック)
・オートスイッチ付(CDLSシリーズ:CDLS)
作動方式
複動片ロッド
クッション
(-) 両側クッション付
材質(チューブ)
(F) 鉄
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
シリンダストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53834916
CLSFF125-150
CADデータダウンロード
125
150
¥154,610
¥
149,800
¥164,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
53834925
CLSFF125-500
CADデータダウンロード
125
500
¥170,780
¥
159,800
¥175,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
53834934
CLSFF140-200
CADデータダウンロード
140
200
¥187,110
¥
179,800
¥197,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください