曜日別特売
CLSFF125-150 ロック付シリンダ CLSFF SMC 53834916

 

CLSFF125-150 ロック付シリンダ CLSFF SMC 53834916
CLSFF125-150 ロック付シリンダ CLSFF SMC 53834916

ロック付シリンダ CLSFF

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
ストローク(mm)150
チューブ内径(Φmm)125
内容量1個注文コード53834916品番CLSFF125-150
参考基準価格(税別)¥154,610販売価格(税込)¥164,780
販売価格(税別)
¥149,800

・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。
(両方向ロック)
・オートスイッチ付(CDLSシリーズ:CDLS)

チューブ内径(Φmm)
125
ストローク(mm)
150
クッション
(-) 両側クッション付
作動方式
複動片ロッド
材質(チューブ)
(F) 鉄
ポートねじの種類
(-) Rc

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする