曜日別特売
CLSFF140-200 ロック付シリンダ CLSFF SMC 53834934

 

CLSFF140-200 ロック付シリンダ CLSFF SMC 53834934
CLSFF140-200 ロック付シリンダ CLSFF SMC 53834934

ロック付シリンダ CLSFF

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
ストローク(mm)200
チューブ内径(Φmm)140
内容量1個注文コード53834934品番CLSFF140-200
参考基準価格(税別)¥187,110販売価格(税込)¥197,780
販売価格(税別)
¥179,800

・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。
(両方向ロック)
・オートスイッチ付(CDLSシリーズ:CDLS)

チューブ内径(Φmm)
140
ストローク(mm)
200
クッション
(-) 両側クッション付
作動方式
複動片ロッド
材質(チューブ)
(F) 鉄
ポートねじの種類
(-) Rc

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする