曜日別特売

薄形シリンダ CQ2シリーズA5

薄形シリンダ CQ2シリーズA5 - SMC薄形シリンダ CQ2シリーズA5 - SMC薄形シリンダ CQ2シリーズA5 - SMC薄形シリンダ CQ2シリーズA5 - SMC薄形シリンダ CQ2シリーズA5 - SMC薄形シリンダ CQ2シリーズA5 - SMC薄形シリンダ CQ2シリーズA5 - SMC薄形シリンダ CQ2シリーズA5 - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

チューブ内径(Φmm)50内容量1個
全186種類を絞り込む
作動方式
ストローク(mm)
186種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク
作動方式
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53902064CQ2A50-100DCMZ-XC4-複動片ロッド100
20,740
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
53902073CQ2A50-100DFCZ-複動片ロッド100
16,280
14,980
16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
53902082CQ2A50-100DFZ-複動片ロッド100
15,020
13,980
15,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
53902091CQ2A50-100DMZ-XB6-複動片ロッド100
18,590
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
53902107CQ2A50-100DZ-XB6-複動片ロッド100
18,150
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
53902116CQ2A50-100DZ-XC6-複動片ロッド100
18,100
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
53902125CQ2A50-102DCMZ-XB10-複動片ロッド102
16,890
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
53902134CQ2A50-105DCMZ-複動片ロッド105
16,890
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
53902143CQ2A50-105DCZ-複動片ロッド105
16,450
14,980
16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
53902152CQ2A50-105DCZ-XB10-複動片ロッド105
16,450
14,980
16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
53902161CQ2A50-10DCZ-XC4-複動片ロッド10
15,130
13,980
15,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
53902177CQ2A50-10DMZ-XB6-複動片ロッド10
13,260
12,980
14,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
53902186CQ2A50-10DMZ-XC4-複動片ロッド10
14,300
12,980
14,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
53902195CQ2A50-10DZ-XB6-複動片ロッド10
12,820
11,980
13,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
53902204CQ2A50-10DZ-XC35-複動片ロッド10
11,660
10,980
12,078(税込)
13日以内出荷
返品不可
53902213CQ2A50-10DZ-XC6-複動片ロッド10
12,930
11,980
13,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
53902222CQ2A50-110DCMZ-XB10-複動片ロッド110
16,890
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
53902231CQ2A50-115DCZ-複動片ロッド115
16,450
14,980
16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
53902247CQ2A50-115DCZ-XB10-複動片ロッド115
16,450
14,980
16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
53902256CQ2A50-118DCZ-XB10-複動片ロッド118
16,450
14,980
16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
53902265CQ2A50-120DCMZ-XB10-複動片ロッド120
16,890
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
53902274CQ2A50-125DCZ-XC4-複動片ロッド125
20,460
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
53902283CQ2A50-12DZ-複動片ロッド12
10,010
8,998
9,898(税込)
13日以内出荷
返品不可
53902292CQ2A50-135DCMZ-複動片ロッド135
17,110
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
53902301CQ2A50-135DCZ-XB10-複動片ロッド135
16,670
14,980
16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
53902317CQ2A50-150DCMZ-XC6-複動片ロッド150
21,780
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
53902326CQ2A50-15DCMZ-XC6-複動片ロッド15
15,180
13,980
15,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
53902335CQ2A50-15DCZ-XC4-複動片ロッド15
15,290
13,980
15,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
53902344CQ2A50-15DFMZ-XC6-複動片ロッド15
13,920
12,980
14,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
53902353CQ2A50-15DMZ-XB6-複動片ロッド15
13,420
12,980
14,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
53902362CQ2A50-15DZ-XC35-複動片ロッド15
11,830
10,980
12,078(税込)
13日以内出荷
返品不可
53902371CQ2A50-15DZ-XC6-複動片ロッド15
13,090
11,980
13,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
53902387CQ2A50-165DCMZ-XB10-複動片ロッド165
17,660
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
53902396CQ2A50-166DCZ-複動片ロッド166
17,220
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
53902405CQ2A50-168DCMZ-複動片ロッド168
17,660
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
53902414CQ2A50-168DCZ-複動片ロッド168
17,220
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
53902423CQ2A50-168DCZ-XB10-複動片ロッド168
17,220
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
53902432CQ2A50-170DCMZ-複動片ロッド170
17,660
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
53902441CQ2A50-170DCZ-複動片ロッド170
17,220
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
53902457CQ2A50-170DCZ-XB10-複動片ロッド170
17,220
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
53902466CQ2A50-175DCMZ-XC6-複動片ロッド175
22,330
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
53902475CQ2A50-175DCZ-XC6-複動片ロッド175
21,450
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
53902484CQ2A50-17DCZ-複動片ロッド17
11,440
9,998
10,998(税込)
13日以内出荷
返品不可
53902493CQ2A50-180DCMZ-複動片ロッド180
18,150
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
53902502CQ2A50-185DCZ-複動片ロッド185
17,710
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
53902511CQ2A50-190DCMZ-複動片ロッド190
18,150
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
53902527CQ2A50-205DCMZ-複動片ロッド205
19,140
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
53902536CQ2A50-205DCZ-複動片ロッド205
18,700
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
53902545CQ2A50-20DCZ-XB13-複動片ロッド20
11,770
10,980
12,078(税込)
13日以内出荷
返品不可
53902554CQ2A50-20DFCZ-複動片ロッド20
11,440
9,998
10,998(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする