曜日別特売

薄形シリンダ CQ2シリーズD1

薄形シリンダ CQ2シリーズD1 - SMC薄形シリンダ CQ2シリーズD1 - SMC薄形シリンダ CQ2シリーズD1 - SMC薄形シリンダ CQ2シリーズD1 - SMC薄形シリンダ CQ2シリーズD1 - SMC薄形シリンダ CQ2シリーズD1 - SMC薄形シリンダ CQ2シリーズD1 - SMC薄形シリンダ CQ2シリーズD1 - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

内容量1個
85件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク
作動方式
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53939532CQ2D100-100DMZ-XB6100-複動片ロッド100
44,610
39,980
43,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
53939541CQ2D100-100DMZ-XC26100-複動片ロッド100
38,340
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
53939557CQ2D100-100DMZ-XC6100-複動片ロッド100
46,200
41,980
46,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
53939566CQ2D100-100DZ-XC26100-複動片ロッド100
36,800
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
53939575CQ2D100-10DMZ-XB6100-複動片ロッド10
32,450
29,980
32,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
53939584CQ2D100-10DMZ-XC26100-複動片ロッド10
26,510
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
53939593CQ2D100-10DZ-XC26100-複動片ロッド10
24,970
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
53939602CQ2D100-125DCMZ-XC26100-複動片ロッド125
41,530
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
53939611CQ2D100-125DCZ100-複動片ロッド125
39,550
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
53939627CQ2D100-125DCZ-XC26100-複動片ロッド125
39,990
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
53939636CQ2D100-12DMZ100-複動片ロッド12
26,900
24,980
27,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
53939645CQ2D100-150DCMZ-XC26100-複動片ロッド150
41,910
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
53939654CQ2D100-150DCZ-XC26100-複動片ロッド150
40,370
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
53939663CQ2D100-15DMZ-XC26100-複動片ロッド15
27,340
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
53939672CQ2D100-15DMZ-XC6100-複動片ロッド15
35,200
31,980
35,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
53939681CQ2D100-15DZ-XC26100-複動片ロッド15
25,800
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
53939697CQ2D100-165DCMZ100-複動片ロッド165
43,180
39,980
43,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
53939706CQ2D100-175DCMZ-XC26100-複動片ロッド175
43,620
39,980
43,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
53939715CQ2D100-175DCZ-XC26100-複動片ロッド175
42,080
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
53939724CQ2D100-200DCMZ-XC26100-複動片ロッド200
45,320
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
53939733CQ2D100-200DCMZ-XC4100-複動片ロッド200
50,490
45,980
50,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
53939742CQ2D100-200DCZ-XC26100-複動片ロッド200
43,780
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
53939751CQ2D100-20DCMZ100-複動片ロッド20
30,470
27,980
30,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
53939767CQ2D100-20DMZ-XC26100-複動片ロッド20
28,160
25,980
28,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
53939776CQ2D100-20DZ-XC26100-複動片ロッド20
26,620
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
53939785CQ2D100-225DCMZ100-複動片ロッド225
48,240
43,980
48,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
53939794CQ2D100-250DCMZ-XC26100-複動片ロッド250
48,680
44,980
49,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
53939803CQ2D100-250DCZ-XC26100-複動片ロッド250
47,140
42,980
47,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
53939812CQ2D100-25DMZ-XC26100-複動片ロッド25
29,040
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
53939821CQ2D100-25DZ-XC26100-複動片ロッド25
27,500
24,980
27,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
53939837CQ2D100-300DCMZ-XC26100-複動片ロッド300
52,250
47,980
52,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
53939846CQ2D100-300DCZ100-複動片ロッド300
50,270
44,980
49,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
53939855CQ2D100-300DCZ-XC26100-複動片ロッド300
50,710
45,980
50,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
53939864CQ2D100-30DCZ100-複動片ロッド30
30,640
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
53939873CQ2D100-30DMZ-XC26100-複動片ロッド30
29,870
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
53939882CQ2D100-30DZ-XB6100-複動片ロッド30
34,380
29,980
32,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
53939891CQ2D100-30DZ-XC26100-複動片ロッド30
28,330
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
53939907CQ2D100-35DCMZ100-複動片ロッド35
33,000
29,980
32,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
53939916CQ2D100-35DMZ-XC26100-複動片ロッド35
30,690
27,980
30,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
53939925CQ2D100-35DZ-XB6100-複動片ロッド35
35,200
31,980
35,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
53939934CQ2D100-35DZ-XC26100-複動片ロッド35
29,150
26,980
29,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
53939943CQ2D100-40DMZ-XC26100-複動片ロッド40
31,570
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
53939952CQ2D100-40DZ100-複動片ロッド40
29,590
26,980
29,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
53939961CQ2D100-40DZ-XC26100-複動片ロッド40
30,030
27,980
30,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
53939977CQ2D100-45DMZ-XC26100-複動片ロッド45
32,400
29,980
32,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
53939986CQ2D100-45DZ-XC26100-複動片ロッド45
30,860
27,980
30,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
53939995CQ2D100-50DCZ100-複動片ロッド50
34,050
29,980
32,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
53940004CQ2D100-50DMZ-XB6100-複動片ロッド50
39,330
35,980
39,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
53940013CQ2D100-50DMZ-XC26100-複動片ロッド50
33,280
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
53940022CQ2D100-50DZ-XB6100-複動片ロッド50
37,790
34,980
38,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする