曜日別特売

薄形シリンダ CQ2シリーズKB

薄形シリンダ CQ2シリーズKB - SMC薄形シリンダ CQ2シリーズKB - SMC薄形シリンダ CQ2シリーズKB - SMC薄形シリンダ CQ2シリーズKB - SMC薄形シリンダ CQ2シリーズKB - SMC薄形シリンダ CQ2シリーズKB - SMC薄形シリンダ CQ2シリーズKB - SMC薄形シリンダ CQ2シリーズKB - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

内容量1個
138件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストロークS2(mm)
ストロークS1(mm)
作動方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53951405CQ2KB12-10D-XC812--複動片ロッド
9,410
8,498
9,348(税込)
13日以内出荷
返品不可
53951414CQ2KB12-20DM-XC812--複動片ロッド
11,500
9,998
10,998(税込)
13日以内出荷
返品不可
53951432CQ2KB12-25DM-XC912--複動片ロッド
9,900
8,898
9,788(税込)
13日以内出荷
返品不可
53951441CQ2KB12-XB6-PS----
1,540
1,498
1,648(税込)
13日以内出荷
返品不可
53951457CQ2KB16-10+15D-XC10161510複動片ロッド
15,130
14,980
16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
53951466CQ2KB16-15D-XC816--複動片ロッド
11,550
9,998
10,998(税込)
13日以内出荷
返品不可
53951475CQ2KB16-20DM-XC816--複動片ロッド
12,930
11,980
13,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
53951484CQ2KB16-20DM-XC916--複動片ロッド
10,890
9,898
10,888(税込)
13日以内出荷
返品不可
53951493CQ2KB16-20D-XC816--複動片ロッド
12,380
10,980
12,078(税込)
13日以内出荷
返品不可
53951502CQ2KB16-23D16--複動片ロッド
7,210
6,498
7,148(税込)
13日以内出荷
返品不可
53951511CQ2KB16-30DM-XC816--複動片ロッド
13,200
11,980
13,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
53951527CQ2KB16-30D-X138116--複動片ロッド
3,990
3,598
3,958(税込)
13日以内出荷
返品不可
53951536CQ2KB16-5DF16--複動片ロッド
5,280
4,898
5,388(税込)
13日以内出荷
返品不可
53951545CQ2KB16-7D16--複動片ロッド
5,780
5,298
5,828(税込)
13日以内出荷
返品不可
53951554CQ2KB16-XB6-PS----
1,820
1,698
1,868(税込)
13日以内出荷
返品不可
53951563CQ2KB20-10+15DM-XC10201510複動片ロッド
17,880
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
53951572CQ2KB20-13DM20--複動片ロッド
7,040
6,398
7,038(税込)
13日以内出荷
返品不可
53951581CQ2KB20-2D20--複動片ロッド
6,110
5,498
6,048(税込)
13日以内出荷
返品不可
53951597CQ2KB20-30+45D-XC10204530複動片ロッド
20,240
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
53951606CQ2KB20-35DF20--複動片ロッド
7,980
7,298
8,028(税込)
13日以内出荷
返品不可
53951615CQ2KB20-40DM-XC820--複動片ロッド
14,800
13,980
15,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
53951624CQ2KB20-45DFM20--複動片ロッド
8,860
7,998
8,798(税込)
13日以内出荷
返品不可
53951633CQ2KB20-4DF20--複動片ロッド
6,110
5,498
6,048(税込)
13日以内出荷
返品不可
53951642CQ2KB20-5+5DM-XC112055複動片ロッド
17,770
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
53951651CQ2KB20-50+45DM-XC10204550複動片ロッド
22,110
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
53951667CQ2KB20-XB6-PS----
1,820
1,698
1,868(税込)
13日以内出荷
返品不可
53951676CQ2KB25-15DFM25--複動片ロッド
7,700
6,998
7,698(税込)
13日以内出荷
返品不可
53951685CQ2KB25-20DM-XC825--複動片ロッド
14,740
13,980
15,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
53951694CQ2KB25-20D-XC825--複動片ロッド
13,970
12,980
14,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
53951703CQ2KB25-25DM-XC925--複動片ロッド
11,660
10,980
12,078(税込)
13日以内出荷
返品不可
53951712CQ2KB25-2D25--複動片ロッド
6,770
6,198
6,818(税込)
13日以内出荷
返品不可
53951721CQ2KB25-50D-XC825--複動片ロッド
15,840
14,980
16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
53951737CQ2KB25-7DM25--複動片ロッド
7,430
6,698
7,368(税込)
13日以内出荷
返品不可
53951746CQ2KB25-XB6-PS----
1,820
1,698
1,868(税込)
13日以内出荷
返品不可
53951764CQ2KB32-10+30DMZ-XC10323010複動片ロッド
23,100
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
53951773CQ2KB32-11DZ32--複動片ロッド
8,800
7,998
8,798(税込)
13日以内出荷
返品不可
53951791CQ2KB32-15+50DMZ-XC10325015複動片ロッド
24,530
21,980
24,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
53951807CQ2KB32-15DFMZ32--複動片ロッド
9,190
8,398
9,238(税込)
13日以内出荷
返品不可
53951816CQ2KB32-20+30DMZ-XC10323020複動片ロッド
24,260
21,980
24,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
53951834CQ2KB32-25DFMZ32--複動片ロッド
9,960
8,998
9,898(税込)
13日以内出荷
返品不可
53951843CQ2KB32-25DMZ-XC832--複動片ロッド
16,940
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
53951852CQ2KB32-40DZ-XC932--複動片ロッド
13,530
12,980
14,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
53951861CQ2KB32-4DFZ32--複動片ロッド
7,980
7,298
8,028(税込)
13日以内出荷
返品不可
53951877CQ2KB32-50DFZ32--複動片ロッド
10,620
9,698
10,668(税込)
13日以内出荷
返品不可
53951886CQ2KB32-55DZ32--複動片ロッド
12,490
11,980
13,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
53951895CQ2KB32-5DFMZ32--複動片ロッド
8,360
7,598
8,358(税込)
13日以内出荷
返品不可
53951904CQ2KB32-5DZ-XC832--複動片ロッド
13,920
12,980
14,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
53951922CQ2KB32-60+60DMZ-XC10326060複動片ロッド
30,090
27,980
30,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
53951931CQ2KB32-62DZ32--複動片ロッド
12,490
11,980
13,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
53951947CQ2KB32-65DZ32--複動片ロッド
12,490
11,980
13,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする