曜日別特売

薄形シリンダ/プレート形 CQUB2

薄形シリンダ/プレート形 CQUB2 - SMC薄形シリンダ/プレート形 CQUB2 - SMC薄形シリンダ/プレート形 CQUB2 - SMC薄形シリンダ/プレート形 CQUB2 - SMC薄形シリンダ/プレート形 CQUB2 - SMC薄形シリンダ/プレート形 CQUB2 - SMC薄形シリンダ/プレート形 CQUB2 - SMC薄形シリンダ/プレート形 CQUB2 - SMC

・幅寸法:最大40%削減 (ピストン長円形により幅寸法最大40%削減(CQ2シリーズ比較))
・全長:最大15%短縮
・容積:最大18%減少
・質量:最大36%削減 (メーカーMUシリンダ、30ストロークでの比較)
・4方向からオートスイッチの取付可能。
・スイッチのはみ出しがありません。

作動方式複動片ロッド内容量1個
240件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53972633CQUB20-10-A93L2010
10,120
9,198
10,118(税込)
3日以内出荷
返品不可
53972642CQUB20-10-A93V2010
10,120
9,198
10,118(税込)
3日以内出荷
返品不可
53972651CQUB20-10-A93VLS2010
8,420
7,698
8,468(税込)
3日以内出荷
返品不可
53972667CQUB20-10M2010
6,220
5,698
6,268(税込)
3日以内出荷
返品不可
53972676CQUB20-10-M9B2010
11,660
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
53972685CQUB20-10-M9BV2010
12,540
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
53972694CQUB20-10-M9BW2010
12,210
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
53972703CQUB20-10-M9BWS2010
9,130
8,298
9,128(税込)
3日以内出荷
返品不可
53972712CQUB20-10-M9BWVM2010
13,200
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
53972721CQUB20-10-M9BZ2010
13,090
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
53972737CQUB20-10-M9N2010
11,880
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
53972746CQUB20-10-M9NL2010
12,540
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
53972755CQUB20-10M-A932010
9,630
8,798
9,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
53972764CQUB20-10M-A93VS2010
8,250
7,498
8,248(税込)
3日以内出荷
返品不可
53972773CQUB20-10M-M9BL2010
12,490
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
53972782CQUB20-10M-M9BLS2010
9,350
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
返品不可
53972791CQUB20-10M-M9PV2010
12,710
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
53972807CQUB20-152015
6,160
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
返品不可
53972816CQUB20-15-A93L2015
10,230
9,298
10,228(税込)
3日以内出荷
返品不可
53972825CQUB20-15-A93LS2015
8,200
7,398
8,138(税込)
3日以内出荷
返品不可
53972834CQUB20-15-A93V2015
10,230
9,298
10,228(税込)
3日以内出荷
返品不可
53972843CQUB20-15M2015
6,330
5,698
6,268(税込)
3日以内出荷
返品不可
53972852CQUB20-15-M9B2015
11,770
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
53972861CQUB20-15-M9BL2015
12,430
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
53972877CQUB20-15-M9BV2015
12,650
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
53972886CQUB20-15-M9BW2015
12,320
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
53972895CQUB20-15-M9N2015
11,990
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
53972904CQUB20-15M-A93L2015
10,400
9,398
10,338(税込)
3日以内出荷
返品不可
53972913CQUB20-15M-M9B2015
11,940
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
53972922CQUB20-15M-M9BL2015
12,600
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
53972931CQUB20-15M-M9BLS2015
9,460
8,598
9,458(税込)
3日以内出荷
返品不可
53972947CQUB20-15M-M9BVL2015
13,480
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
53972956CQUB20-15M-M9BW2015
12,490
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
53972965CQUB20-15M-M9NW2015
12,490
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
53972974CQUB20-20-A93L2020
10,340
9,298
10,228(税込)
3日以内出荷
返品不可
53972983CQUB20-20M2020
6,440
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
返品不可
53972992CQUB20-20-M9BL2020
12,540
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
53973001CQUB20-20-M9BW2020
12,430
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
53973017CQUB20-20-M9BWL2020
13,090
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
53973026CQUB20-20-M9BWVM2020
13,420
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
53973035CQUB20-20-M9BZ2020
13,310
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
53973044CQUB20-20-M9NWLS2020
9,680
8,698
9,568(税込)
3日以内出荷
返品不可
53973053CQUB20-20M-A93L2020
10,510
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
返品不可
53973062CQUB20-20M-M9BL2020
12,710
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
53973071CQUB20-20M-M9BVL2020
13,590
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
53973087CQUB20-20M-M9BW2020
12,600
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
53973096CQUB20-20M-M9BWL2020
13,260
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
53973105CQUB20-20M-M9BZS2020
9,960
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
53973114CQUB20-25-M9B2025
11,990
10,980
12,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
53973123CQUB20-25-M9BWL2025
13,200
11,980
13,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする