曜日別特売

薄形シリンダ/プレート形 CQUD2

薄形シリンダ/プレート形 CQUD2 - SMC薄形シリンダ/プレート形 CQUD2 - SMC薄形シリンダ/プレート形 CQUD2 - SMC薄形シリンダ/プレート形 CQUD2 - SMC薄形シリンダ/プレート形 CQUD2 - SMC薄形シリンダ/プレート形 CQUD2 - SMC薄形シリンダ/プレート形 CQUD2 - SMC薄形シリンダ/プレート形 CQUD2 - SMC

幅寸法:最大40%削減 (ピストン長円形により幅寸法最大40%削減(CQ2シリーズ比較))
全長:最大15%短縮
容積:最大18%減少
質量:最大36%削減 (メーカーMUシリンダ、30ストロークでの比較)
4方向からオートスイッチの取付可能。
スイッチのはみ出しがありません。

作動方式複動片ロッド内容量1個
26件中 126各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53977637CQUD20-102010
8,200
7,398
8,138(税込)
3日以内出荷
返品不可
53977646CQUD20-10-M9BWZ2010
15,680
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
53977655CQUD20-152015
8,310
7,498
8,248(税込)
3日以内出荷
返品不可
53977664CQUD20-15M-M9BWLS2015
11,880
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
53977673CQUD20-202020
8,420
7,698
8,468(税込)
3日以内出荷
返品不可
53977682CQUD20-20M-M9BWM2020
15,070
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
53977691CQUD20-25M2025
8,690
7,898
8,688(税込)
3日以内出荷
返品不可
53977707CQUD20-30M2030
8,800
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
53977716CQUD20-30M-M9B2030
14,410
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
53977725CQUD20-402040
8,860
7,998
8,798(税込)
10日以内出荷
返品不可
53977734CQUD20-40-M9BWZ2040
16,340
14,980
16,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
53977743CQUD20-40M-M9BL2040
15,290
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
53977752CQUD20-502050
9,080
8,298
9,128(税込)
3日以内出荷
返品不可
53977761CQUD20-50M2050
9,240
8,398
9,238(税込)
3日以内出荷
返品不可
53977777CQUD25-10M-M9BWL2510
15,840
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
53977786CQUD25-15M-A932515
12,540
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
53977795CQUD25-20M-A932520
12,650
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
53977804CQUD25-20M-M9BVL2520
16,390
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
53977813CQUD25-252525
9,190
8,298
9,128(税込)
10日以内出荷
返品不可
53977822CQUD25-25M2525
9,350
8,398
9,238(税込)
3日以内出荷
返品不可
53977831CQUD25-25M-A93VL2525
14,080
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
53977847CQUD25-25M-M9BL2525
15,620
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
53977856CQUD25-30-M9NWL2530
16,120
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
53977865CQUD25-30M-M9B2530
15,070
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
53977874CQUD25-50M-M9BW2550
16,060
14,980
16,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
53977883CQUD25-5M-M9BWL255
15,730
14,980
16,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする