曜日別特売

フリーマウントシリンダCUシリーズ JS2

フリーマウントシリンダCUシリーズ JS2 - SMCフリーマウントシリンダCUシリーズ JS2 - SMCフリーマウントシリンダCUシリーズ JS2 - SMCフリーマウントシリンダCUシリーズ JS2 - SMCフリーマウントシリンダCUシリーズ JS2 - SMCフリーマウントシリンダCUシリーズ JS2 - SMCフリーマウントシリンダCUシリーズ JS2 - SMCフリーマウントシリンダCUシリーズ JS2 - SMC

・ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。
・シリーズも豊富に充実。

チューブ内径(Φmm)20磁石内蔵有無(-) 磁石なし内容量1個
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
作動方式
ロッド先端ねじ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54042037CUJS20-10DM10(D) 複動形(M) ロッド先端おねじ
4,020
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
返品不可
54042046CUJS20-10S10(S) 単動押出形(-) ロッド先端めねじ
3,910
3,598
3,958(税込)
4日以内出荷
返品不可
54042055CUJS20-20D20(D) 複動形(-) ロッド先端めねじ
4,070
3,798
4,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54042064CUJS20-20DM20(D) 複動形(M) ロッド先端おねじ
4,180
3,898
4,288(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月下旬
54042073CUJS20-25D25(D) 複動形(-) ロッド先端めねじ
4,070
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
54042082CUJS20-30D30(D) 複動形(-) ロッド先端めねじ
4,070
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
54042091CUJS20-35D35(D) 複動形(-) ロッド先端めねじ
4,180
3,898
4,288(税込)
4日以内出荷
返品不可
54042107CUJS20-40DM40(D) 複動形(M) ロッド先端おねじ
4,290
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
54042116CUJS20-45D45(D) 複動形(-) ロッド先端めねじ
4,240
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
返品不可
54042125CUJS20-50D50(D) 複動形(-) ロッド先端めねじ
4,240
3,898
4,288(税込)
4日以内出荷
返品不可
54042134CUJS20-50DM50(D) 複動形(M) ロッド先端おねじ
4,350
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする