曜日別特売

バルブ付エアシリンダ CV3DN

バルブ付エアシリンダ CV3DN - SMCバルブ付エアシリンダ CV3DN - SMCバルブ付エアシリンダ CV3DN - SMCバルブ付エアシリンダ CV3DN - SMCバルブ付エアシリンダ CV3DN - SMCバルブ付エアシリンダ CV3DN - SMCバルブ付エアシリンダ CV3DN - SMCバルブ付エアシリンダ CV3DN - SMC

・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。
・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。
・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。

作動方式複動形式(N) 無給油タイプ内容量1個
全43種類を絞り込む
シリンダ内径(Φmm)
ストローク(mm)
通電押引
リード線取出方法
43種類すべて表示中
注文コード
品番
シリンダ内径(Φmm)
ストローク(mm)
バルブ
通電押引
リード線取出方法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54043787CV3DN100-150J-1WD100150【ソレノイドバルブ】(W) 2位置ダブル(-) 通電押出し形(D) DIN形ターミナル
60,450
54,980
60,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
54043796CV3DN100-200-2W100200【ソレノイドバルブ】(W) 2位置ダブル(-) 通電押出し形(-) グロメット
54,290
49,980
54,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
54043805CV3DN100-300K-5100300【ソレノイドバルブ】(-) 2位置シングル(-) 通電押出し形(-) グロメット
62,370
55,980
61,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
54043814CV3DN100-50-110050【ソレノイドバルブ】(-) 2位置シングル(-) 通電押出し形(-) グロメット
43,560
39,980
43,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
54043823CV3DN100-50-1-B10050【ソレノイドバルブ】(-) 2位置シングル(B) 通電引込み形(-) グロメット
43,560
39,980
43,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
54043832CV3DN50-1000-1WD501000【ソレノイドバルブ】(W) 2位置ダブル(-) 通電押出し形(D) DIN形ターミナル
58,850
53,980
59,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
54043841CV3DN50-100-1WD50100【ソレノイドバルブ】(W) 2位置ダブル(-) 通電押出し形(D) DIN形ターミナル
37,070
33,980
37,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
54043857CV3DN50-100-2WD50100【ソレノイドバルブ】(W) 2位置ダブル(-) 通電押出し形(D) DIN形ターミナル
37,070
33,980
37,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
54043866CV3DN50-100-5D-B50100【ソレノイドバルブ】(-) 2位置シングル(B) 通電引込み形(D) DIN形ターミナル
30,420
27,980
30,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
54043875CV3DN50-100J-2W50100【ソレノイドバルブ】(W) 2位置ダブル(-) 通電押出し形(-) グロメット
37,900
33,980
37,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
54043884CV3DN50-100N-2WD50100【ソレノイドバルブ】(W) 2位置ダブル(-) 通電押出し形(D) DIN形ターミナル
37,070
33,980
37,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
54043893CV3DN50-150-1-B50150【ソレノイドバルブ】(-) 2位置シングル(B) 通電引込み形(-) グロメット
30,090
27,980
30,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
54043902CV3DN50-150-5D50150【ソレノイドバルブ】(-) 2位置シングル(-) 通電押出し形(D) DIN形ターミナル
31,630
28,980
31,878(税込)
25日以内出荷
返品不可
54043911CV3DN50-200-1W50200【ソレノイドバルブ】(W) 2位置ダブル(-) 通電押出し形(-) グロメット
36,410
33,980
37,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
54043927CV3DN50-20-2D5020【ソレノイドバルブ】(-) 2位置シングル(-) 通電押出し形(D) DIN形ターミナル
29,210
26,980
29,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
54043936CV3DN50-250J-2-B50250【ソレノイドバルブ】(-) 2位置シングル(B) 通電引込み形(-) グロメット
38,060
33,980
37,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
54043945CV3DN50-25J-1D-B5025【ソレノイドバルブ】(-) 2位置シングル(B) 通電引込み形(D) DIN形ターミナル
32,560
29,980
32,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
54043954CV3DN50-25J-2D-B5025【ソレノイドバルブ】(-) 2位置シングル(B) 通電引込み形(D) DIN形ターミナル
32,560
29,980
32,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
54043963CV3DN50-25J-5D-B5025【ソレノイドバルブ】(-) 2位置シングル(B) 通電引込み形(D) DIN形ターミナル
32,560
29,980
32,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
54043972CV3DN50-25N-15025【ソレノイドバルブ】(-) 2位置シングル(-) 通電押出し形(-) グロメット
27,670
25,980
28,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
54043981CV3DN50-300J-250300【ソレノイドバルブ】(-) 2位置シングル(-) 通電押出し形(-) グロメット
39,820
36,980
40,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
54043997CV3DN50-350-2-B50350【ソレノイドバルブ】(-) 2位置シングル(B) 通電引込み形(-) グロメット
34,930
31,980
35,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
54044006CV3DN50-35-5WD5035【ソレノイドバルブ】(W) 2位置ダブル(-) 通電押出し形(D) DIN形ターミナル
35,860
32,980
36,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
54044015CV3DN50-50-2WD5050【ソレノイドバルブ】(W) 2位置ダブル(-) 通電押出し形(D) DIN形ターミナル
35,860
32,980
36,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
54044024CV3DN50-50J-1D-B5050【ソレノイドバルブ】(-) 2位置シングル(B) 通電引込み形(D) DIN形ターミナル
32,560
29,980
32,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
54044033CV3DN50-50J-2D-B5050【ソレノイドバルブ】(-) 2位置シングル(B) 通電引込み形(D) DIN形ターミナル
32,560
29,980
32,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
54044042CV3DN50-50J-5D-B5050【ソレノイドバルブ】(-) 2位置シングル(B) 通電引込み形(D) DIN形ターミナル
32,560
29,980
32,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
54044051CV3DN50-50N-2WD5050【ソレノイドバルブ】(W) 2位置ダブル(-) 通電押出し形(D) DIN形ターミナル
35,860
32,980
36,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
54044067CV3DN50-510-250510【ソレノイドバルブ】(-) 2位置シングル(-) 通電押出し形(-) グロメット
40,980
37,980
41,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
54044076CV3DN50-62-2D-B5062【ソレノイドバルブ】(-) 2位置シングル(B) 通電引込み形(D) DIN形ターミナル
29,810
27,980
30,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
54044085CV3DN63-150K-163150【ソレノイドバルブ】(-) 2位置シングル(-) 通電押出し形(-) グロメット
40,920
37,980
41,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
54044094CV3DN63-150K-1-B63150【ソレノイドバルブ】(-) 2位置シングル(B) 通電引込み形(-) グロメット
40,920
37,980
41,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
54044103CV3DN63-200N-263200【ソレノイドバルブ】(-) 2位置シングル(-) 通電押出し形(-) グロメット
36,190
32,980
36,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
54044112CV3DN63-30-5WD6330【ソレノイドバルブ】(W) 2位置ダブル(-) 通電押出し形(D) DIN形ターミナル
40,760
37,980
41,778(税込)
12日以内出荷
返品不可
54044121CV3DN63-40-1WD6340【ソレノイドバルブ】(W) 2位置ダブル(-) 通電押出し形(D) DIN形ターミナル
40,760
37,980
41,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
54044137CV3DN63-45-5WD6345【ソレノイドバルブ】(W) 2位置ダブル(-) 通電押出し形(D) DIN形ターミナル
40,760
37,980
41,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
54044146CV3DN63-50-5WD6350【ソレノイドバルブ】(W) 2位置ダブル(-) 通電押出し形(D) DIN形ターミナル
40,760
37,980
41,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
54044155CV3DN80-120-2WD80120【ソレノイドバルブ】(W) 2位置ダブル(-) 通電押出し形(D) DIN形ターミナル
49,120
43,980
48,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
54044164CV3DN80-125-280125【ソレノイドバルブ】(-) 2位置シングル(-) 通電押出し形(-) グロメット
40,920
37,980
41,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
54044173CV3DN80-150-1W80150【ソレノイドバルブ】(W) 2位置ダブル(-) 通電押出し形(-) グロメット
46,750
42,980
47,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
54044182CV3DN80-300-280300【ソレノイドバルブ】(-) 2位置シングル(-) 通電押出し形(-) グロメット
45,930
41,980
46,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
54044191CV3DN80-75-5D8075【ソレノイドバルブ】(-) 2位置シングル(-) 通電押出し形(D) DIN形ターミナル
41,030
37,980
41,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
54044207CV3DN80-90-2WD8090【ソレノイドバルブ】(W) 2位置ダブル(-) 通電押出し形(D) DIN形ターミナル
48,400
43,980
48,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする