バルブ付エアシリンダ CV3KB

バルブ付エアシリンダ CV3KB SMC バルブ付エアシリンダ CV3KB SMC

・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。
・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。
・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。

作動方式複動 リード線取出方法(-) グロメット クッション(-) 両側クッション付 バルブ【ソレノイドバルブ】(-) 2位置シングル 通電押引(-) 通電押出し形 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
シリンダ内径(Φmm)
ストローク(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
54045826 CV3KB50-300-1
CADデータダウンロード
50 300
34,980
31,980
35,178 (税込)
25日以内出荷

返品不可
54045835 CV3KB63-100-2
CADデータダウンロード
63 100
35,090
31,980
35,178 (税込)
25日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする