曜日別特売

バルブ付エアシリンダ CV3LN

バルブ付エアシリンダ CV3LN - SMCバルブ付エアシリンダ CV3LN - SMCバルブ付エアシリンダ CV3LN - SMCバルブ付エアシリンダ CV3LN - SMCバルブ付エアシリンダ CV3LN - SMCバルブ付エアシリンダ CV3LN - SMCバルブ付エアシリンダ CV3LN - SMCバルブ付エアシリンダ CV3LN - SMC

・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。
・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。
・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。

作動方式複動形式(N) 無給油タイプ内容量1個
全67種類を絞り込む
シリンダ内径(Φmm)
ストローク(mm)
通電押引
リード線取出方法
67種類すべて表示中
注文コード
品番
シリンダ内径(Φmm)
ストローク(mm)
バルブ
通電押引
リード線取出方法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54046361CV3LN100-1000-11001000【ソレノイドバルブ】(-) 2位置シングル(-) 通電押出し形(-) グロメット
81,510
73,980
81,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
54046377CV3LN100-100-1100100【ソレノイドバルブ】(-) 2位置シングル(-) 通電押出し形(-) グロメット
45,430
39,980
43,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
54046386CV3LN100-100-1WD100100【ソレノイドバルブ】(W) 2位置ダブル(-) 通電押出し形(D) DIN形ターミナル
53,630
48,980
53,878(税込)
25日以内出荷
返品不可
54046395CV3LN100-100K-1WD100100【ソレノイドバルブ】(W) 2位置ダブル(-) 通電押出し形(D) DIN形ターミナル
59,310
53,980
59,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
54046404CV3LN100-100N-2D-B100100【ソレノイドバルブ】(-) 2位置シングル(B) 通電引込み形(D) DIN形ターミナル
46,970
42,980
47,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
54046413CV3LN100-270-5-B100270【ソレノイドバルブ】(-) 2位置シングル(B) 通電引込み形(-) グロメット
52,910
47,980
52,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
54046422CV3LN100-391-2WD100391【ソレノイドバルブ】(W) 2位置ダブル(-) 通電押出し形(D) DIN形ターミナル
64,850
58,980
64,878(税込)
25日以内出荷
返品不可
54046431CV3LN100-400-5WD100400【ソレノイドバルブ】(W) 2位置ダブル(-) 通電押出し形(D) DIN形ターミナル
64,850
58,980
64,878(税込)
25日以内出荷
返品不可
54046447CV3LN100-40-1WD10040【ソレノイドバルブ】(W) 2位置ダブル(-) 通電押出し形(D) DIN形ターミナル
51,760
46,980
51,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
54046456CV3LN100-40-2WD10040【ソレノイドバルブ】(W) 2位置ダブル(-) 通電押出し形(D) DIN形ターミナル
51,760
46,980
51,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
54046465CV3LN100-50J-210050【ソレノイドバルブ】(-) 2位置シングル(-) 通電押出し形(-) グロメット
47,190
42,980
47,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
54046474CV3LN40-120-140120【ソレノイドバルブ】(-) 2位置シングル(-) 通電押出し形(-) グロメット
26,510
23,980
26,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
54046483CV3LN40-150-2D40150【ソレノイドバルブ】(-) 2位置シングル(-) 通電押出し形(D) DIN形ターミナル
28,490
25,980
28,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
54046492CV3LN40-150-5-B40150【ソレノイドバルブ】(-) 2位置シングル(B) 通電引込み形(-) グロメット
26,950
24,980
27,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
54046501CV3LN40-175-2-B40175【ソレノイドバルブ】(-) 2位置シングル(B) 通電引込み形(-) グロメット
27,390
24,980
27,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
54046517CV3LN40-180-2-B40180【ソレノイドバルブ】(-) 2位置シングル(B) 通電引込み形(-) グロメット
27,830
24,980
27,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
54046526CV3LN40-200-2-B40200【ソレノイドバルブ】(-) 2位置シングル(B) 通電引込み形(-) グロメット
27,830
24,980
27,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
54046535CV3LN40-200-2D40200【ソレノイドバルブ】(-) 2位置シングル(-) 通電押出し形(D) DIN形ターミナル
29,370
26,980
29,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
54046544CV3LN40-300-1-B40300【ソレノイドバルブ】(-) 2位置シングル(B) 通電引込み形(-) グロメット
29,590
26,980
29,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
54046553CV3LN40-300-1D40300【ソレノイドバルブ】(-) 2位置シングル(-) 通電押出し形(D) DIN形ターミナル
31,130
28,980
31,878(税込)
25日以内出荷
返品不可
54046562CV3LN40-30-1D4030【ソレノイドバルブ】(-) 2位置シングル(-) 通電押出し形(D) DIN形ターミナル
26,730
23,980
26,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
54046571CV3LN40-30-1D-B4030【ソレノイドバルブ】(-) 2位置シングル(B) 通電引込み形(D) DIN形ターミナル
26,730
23,980
26,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
54046587CV3LN40-350-240350【ソレノイドバルブ】(-) 2位置シングル(-) 通電押出し形(-) グロメット
30,470
27,980
30,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
54046596CV3LN40-350-2-B40350【ソレノイドバルブ】(-) 2位置シングル(B) 通電引込み形(-) グロメット
30,470
27,980
30,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
54046605CV3LN40-35-1-B4035【ソレノイドバルブ】(-) 2位置シングル(B) 通電引込み形(-) グロメット
25,190
22,980
25,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
54046614CV3LN40-40-24040【ソレノイドバルブ】(-) 2位置シングル(-) 通電押出し形(-) グロメット
25,190
22,980
25,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
54046623CV3LN40-420-1D40420【ソレノイドバルブ】(-) 2位置シングル(-) 通電押出し形(D) DIN形ターミナル
33,770
29,980
32,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
54046632CV3LN40-450-140450【ソレノイドバルブ】(-) 2位置シングル(-) 通電押出し形(-) グロメット
32,230
29,980
32,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
54046641CV3LN40-60-1D4060【ソレノイドバルブ】(-) 2位置シングル(-) 通電押出し形(D) DIN形ターミナル
27,170
24,980
27,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
54046657CV3LN40-75-2W4075【ソレノイドバルブ】(W) 2位置ダブル(-) 通電押出し形(-) グロメット
30,750
27,980
30,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
54046666CV3LN40-78-14078【ソレノイドバルブ】(-) 2位置シングル(-) 通電押出し形(-) グロメット
26,070
23,980
26,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
54046675CV3LN50-100J-5D50100【ソレノイドバルブ】(-) 2位置シングル(-) 通電押出し形(D) DIN形ターミナル
34,320
29,980
32,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
54046684CV3LN50-100R-1-B50100【ソレノイドバルブ】(-) 2位置シングル(B) 通電引込み形(-) グロメット
28,880
25,980
28,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
54046693CV3LN50-120-2D-B50120【ソレノイドバルブ】(-) 2位置シングル(B) 通電引込み形(D) DIN形ターミナル
31,020
27,980
30,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
54046702CV3LN50-150-1-B50150【ソレノイドバルブ】(-) 2位置シングル(B) 通電引込み形(-) グロメット
30,090
26,980
29,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
54046711CV3LN50-150J-1D50150【ソレノイドバルブ】(-) 2位置シングル(-) 通電押出し形(D) DIN形ターミナル
36,080
32,980
36,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
54046727CV3LN50-160-2-B50160【ソレノイドバルブ】(-) 2位置シングル(B) 通電引込み形(-) グロメット
30,690
27,980
30,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
54046736CV3LN50-175-1D-B50175【ソレノイドバルブ】(-) 2位置シングル(B) 通電引込み形(D) DIN形ターミナル
32,230
28,980
31,878(税込)
25日以内出荷
返品不可
54046745CV3LN50-200-2D50200【ソレノイドバルブ】(-) 2位置シングル(-) 通電押出し形(D) DIN形ターミナル
32,840
29,980
32,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
54046754CV3LN50-200N-2-B50200【ソレノイドバルブ】(-) 2位置シングル(B) 通電引込み形(-) グロメット
31,300
28,980
31,878(税込)
25日以内出荷
返品不可
54046763CV3LN50-250J-2W50250【ソレノイドバルブ】(W) 2位置ダブル(-) 通電押出し形(-) グロメット
43,180
39,980
43,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
54046772CV3LN50-25N-25025【ソレノイドバルブ】(-) 2位置シングル(-) 通電押出し形(-) グロメット
27,670
24,980
27,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
54046781CV3LN50-340-2-B50340【ソレノイドバルブ】(-) 2位置シングル(B) 通電引込み形(-) グロメット
34,930
31,980
35,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
54046797CV3LN50-350-250350【ソレノイドバルブ】(-) 2位置シングル(-) 通電押出し形(-) グロメット
34,930
31,980
35,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
54046806CV3LN50-350-5W50350【ソレノイドバルブ】(W) 2位置ダブル(-) 通電押出し形(-) グロメット
40,040
36,980
40,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
54046815CV3LN50-400-1D50400【ソレノイドバルブ】(-) 2位置シングル(-) 通電押出し形(D) DIN形ターミナル
37,680
34,980
38,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
54046824CV3LN50-550-1W50550【ソレノイドバルブ】(W) 2位置ダブル(-) 通電押出し形(-) グロメット
46,090
41,980
46,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
54046833CV3LN50-600-2W50600【ソレノイドバルブ】(W) 2位置ダブル(-) 通電押出し形(-) グロメット
46,090
41,980
46,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
54046842CV3LN50-75-1D5075【ソレノイドバルブ】(-) 2位置シングル(-) 通電押出し形(D) DIN形ターミナル
29,810
26,980
29,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
54046851CV3LN63-100-2W63100【ソレノイドバルブ】(W) 2位置ダブル(-) 通電押出し形(-) グロメット
38,890
34,980
38,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする