SMC
バルブ付エアシリンダ CVM3F
・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。
・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。
・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。
作動方式
(S) 単動
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
配管方法
電磁弁電圧(V)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54049694
CVM3F20-15S-1L
CADデータダウンロード
20
15
(-) ねじ込み配管形
(1) AC100(50/60Hz)
¥13,530
¥
12,980
¥14,278
(税込)
20日以内出荷
返品不可
54049703
CVM3F20-25S-1DZ
CADデータダウンロード
20
25
(-) ねじ込み配管形
(1) AC100(50/60Hz)
¥14,520
¥
13,980
¥15,378
(税込)
20日以内出荷
返品不可
54049712
CVM3F20-25S-1L
CADデータダウンロード
20
25
(-) ねじ込み配管形
(1) AC100(50/60Hz)
¥13,530
¥
12,980
¥14,278
(税込)
20日以内出荷
返品不可
54049721
CVM3F20-25S-5DS
CADデータダウンロード
20
25
(-) ねじ込み配管形
(5) DC24
¥14,360
¥
12,980
¥14,278
(税込)
20日以内出荷
返品不可
54049737
CVM3F20-50S-1MZ
CADデータダウンロード
20
50
(-) ねじ込み配管形
(1) AC100(50/60Hz)
¥14,300
¥
12,980
¥14,278
(税込)
20日以内出荷
返品不可
54049746
CVM3F25-50S-1G
CADデータダウンロード
25
50
(-) ねじ込み配管形
(1) AC100(50/60Hz)
¥14,300
¥
12,980
¥14,278
(税込)
20日以内出荷
返品不可
54049755
CVM3F32F-100S-1G
CADデータダウンロード
32
100
(F) ワンタッチ管継手内蔵形
(1) AC100(50/60Hz)
¥17,050
¥
15,980
¥17,578
(税込)
20日以内出荷
返品不可
54049764
CVM3F40-100S-1G
CADデータダウンロード
40
100
(-) ねじ込み配管形
(1) AC100(50/60Hz)
¥19,800
¥
17,980
¥19,778
(税込)
20日以内出荷
返品不可
54049773
CVM3F40-30S-2G
CADデータダウンロード
40
30
(-) ねじ込み配管形
(2) AC200(50/60Hz)
¥18,740
¥
16,980
¥18,678
(税込)
20日以内出荷
返品不可
54049782
CVM3F40-60S-2G
CADデータダウンロード
40
60
(-) ねじ込み配管形
(2) AC200(50/60Hz)
¥19,230
¥
17,980
¥19,778
(税込)
20日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください