バルブ付エアシリンダ CVM5L

バルブ付エアシリンダ CVM5L - SMCバルブ付エアシリンダ CVM5L - SMCバルブ付エアシリンダ CVM5L - SMCバルブ付エアシリンダ CVM5L - SMCバルブ付エアシリンダ CVM5L - SMCバルブ付エアシリンダ CVM5L - SMCバルブ付エアシリンダ CVM5L - SMCバルブ付エアシリンダ CVM5L - SMC

・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。
・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。
・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。

作動方式複動内容量1個
全207種類を絞り込む
シリンダ内径(Φmm)
ストローク(mm)
リード線取出方法
207種類すべて表示中
注文コード
品番
シリンダ内径(Φmm)
ストローク(mm)
配管方法
ポートねじの種類
リード線取出方法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54055565CVM5L20-100-15G20100(-) ねじ込み配管形(-) Rc(G) グロメット
17,000
15,980
17,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
54055574CVM5L20-100-15GS20100(-) ねじ込み配管形(-) Rc(G) グロメット
17,340
15,980
17,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
54055583CVM5L20-100B-12DZ20100(-) ねじ込み配管形(-) Rc(D) DIN形ターミナル
18,570
16,980
18,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
54055592CVM5L20-110-15G20110(-) ねじ込み配管形(-) Rc(G) グロメット
17,270
15,980
17,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
54055601CVM5L20-110-25G20110(-) ねじ込み配管形(-) Rc(G) グロメット
21,010
18,980
20,878(税込)
20日以内出荷
返品不可
54055617CVM5L20-125-15G20125(-) ねじ込み配管形(-) Rc(G) グロメット
17,270
15,980
17,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
54055626CVM5L20-125-25G20125(-) ねじ込み配管形(-) Rc(G) グロメット
21,010
18,980
20,878(税込)
20日以内出荷
返品不可
54055635CVM5L20-150-16G20150(-) ねじ込み配管形(-) Rc(G) グロメット
17,800
16,980
18,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
54055644CVM5L20-15-15G2015(-) ねじ込み配管形(-) Rc(G) グロメット
16,170
14,980
16,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
54055653CVM5L20-170J-12D20170(-) ねじ込み配管形(-) Rc(D) DIN形ターミナル
24,400
21,980
24,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
54055662CVM5L20-175-12G20175(-) ねじ込み配管形(-) Rc(G) グロメット
18,080
16,980
18,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
54055671CVM5L20-175B-12D20175(-) ねじ込み配管形(-) Rc(D) DIN形ターミナル
18,960
17,980
19,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
54055687CVM5L20-200B-15G20200(-) ねじ込み配管形(-) Rc(G) グロメット
18,100
16,980
18,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
54055696CVM5L20-250-12D20250(-) ねじ込み配管形(-) Rc(D) DIN形ターミナル
19,780
17,980
19,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
54055705CVM5L20-25-25D2025(-) ねじ込み配管形(-) Rc(D) DIN形ターミナル
21,670
19,980
21,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
54055714CVM5L20-25B-11G2025(-) ねじ込み配管形(-) Rc(G) グロメット
16,170
14,980
16,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
54055723CVM5L20-300K-11DZ20300(-) ねじ込み配管形(-) Rc(D) DIN形ターミナル
29,590
26,980
29,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
54055732CVM5L20-30-15D2030(-) ねじ込み配管形(-) Rc(D) DIN形ターミナル
17,330
15,980
17,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
54055741CVM5L20-400B-15G20400(-) ねじ込み配管形(-) Rc(G) グロメット
20,300
18,980
20,878(税込)
20日以内出荷
返品不可
54055757CVM5L20-40-11G2040(-) ねじ込み配管形(-) Rc(G) グロメット
16,450
14,980
16,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
54055775CVM5L20-50B-14D2050(-) ねじ込み配管形(-) Rc(D) DIN形ターミナル
17,580
15,980
17,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
54055784CVM5L20-50B-15D2050(-) ねじ込み配管形(-) Rc(D) DIN形ターミナル
17,330
15,980
17,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
54055793CVM5L20-70-15GS2070(-) ねじ込み配管形(-) Rc(G) グロメット
17,070
15,980
17,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
54055802CVM5L20-75-15MZ2075(-) ねじ込み配管形(-) Rc(M) M形プラグコネクタ
17,490
15,980
17,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
54055811CVM5L20-75J-11MZ2075(-) ねじ込み配管形(-) Rc(M) M形プラグコネクタ
21,840
19,980
21,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
54055827CVM5L20F-100-15M20100(F) ワンタッチ管継手内蔵形(-) Rc(M) M形プラグコネクタ
17,930
16,980
18,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
54055836CVM5L20F-100-16G20100(F) ワンタッチ管継手内蔵形(-) Rc(G) グロメット
17,860
16,980
18,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
54055845CVM5L20F-100B-11G20100(F) ワンタッチ管継手内蔵形(-) Rc(G) グロメット
17,600
15,980
17,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
54055854CVM5L20F-125-12DZ20125(F) ワンタッチ管継手内蔵形(-) Rc(D) DIN形ターミナル
19,450
17,980
19,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
54055863CVM5L20F-150-11G20150(F) ワンタッチ管継手内蔵形(-) Rc(G) グロメット
18,150
16,980
18,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
54055872CVM5L20F-150-11LZ20150(F) ワンタッチ管継手内蔵形(-) Rc(L) L形プラグコネクタ
18,920
17,980
19,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
54055881CVM5L20F-150-12G20150(F) ワンタッチ管継手内蔵形(-) Rc(G) グロメット
18,410
16,980
18,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
54055897CVM5L20F-200-11G20200(F) ワンタッチ管継手内蔵形(-) Rc(G) グロメット
18,700
16,980
18,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
54055906CVM5L20F-200B-15G20200(F) ワンタッチ管継手内蔵形(-) Rc(G) グロメット
18,700
16,980
18,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
54055915CVM5L20F-250J-11L20250(F) ワンタッチ管継手内蔵形(-) Rc(L) L形プラグコネクタ
25,850
23,980
26,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
54055924CVM5L20F-25-11DZ2025(F) ワンタッチ管継手内蔵形(-) Rc(D) DIN形ターミナル
18,100
16,980
18,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
54055933CVM5L20F-25-15G2025(F) ワンタッチ管継手内蔵形(-) Rc(G) グロメット
16,780
15,980
17,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
54055951CVM5L20F-50-15GS2050(F) ワンタッチ管継手内蔵形(-) Rc(G) グロメット
17,400
15,980
17,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
54055967CVM5L20F-75-12G2075(F) ワンタッチ管継手内蔵形(-) Rc(G) グロメット
17,580
15,980
17,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
54055976CVM5L20F-75-15G2075(F) ワンタッチ管継手内蔵形(-) Rc(G) グロメット
17,330
15,980
17,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
54055985CVM5L20F-75-15MZ2075(F) ワンタッチ管継手内蔵形(-) Rc(M) M形プラグコネクタ
18,100
16,980
18,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
54055994CVM5L25-100-11D25100(-) ねじ込み配管形(-) Rc(D) DIN形ターミナル
18,210
16,980
18,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
54056003CVM5L25-100-15GS25100(-) ねじ込み配管形(-) Rc(G) グロメット
17,670
15,980
17,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
54056012CVM5L25-100B-15D25100(-) ねじ込み配管形(-) Rc(D) DIN形ターミナル
18,210
16,980
18,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
54056021CVM5L25-10-12LZ2510(-) ねじ込み配管形(-) Rc(L) L形プラグコネクタ
17,530
15,980
17,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
54056037CVM5L25-10-15G2510(-) ねじ込み配管形(-) Rc(G) グロメット
16,500
14,980
16,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
54056046CVM5L25-120-15G25120(-) ねじ込み配管形(-) Rc(G) グロメット
17,600
15,980
17,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
54056055CVM5L25-125B-15G25125(-) ねじ込み配管形(-) Rc(G) グロメット
17,600
15,980
17,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
54056064CVM5L25-150-13G25150(-) ねじ込み配管形(-) Rc(G) グロメット
18,130
16,980
18,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
54056082CVM5L25-175-11G25175(-) ねじ込み配管形(-) Rc(G) グロメット
18,150
16,980
18,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする