曜日別特売

バルブ付薄形シリンダ CVQF5

バルブ付薄形シリンダ CVQF5 - SMCバルブ付薄形シリンダ CVQF5 - SMCバルブ付薄形シリンダ CVQF5 - SMCバルブ付薄形シリンダ CVQF5 - SMCバルブ付薄形シリンダ CVQF5 - SMCバルブ付薄形シリンダ CVQF5 - SMCバルブ付薄形シリンダ CVQF5 - SMCバルブ付薄形シリンダ CVQF5 - SMC

・バルブ薄形シリンダを一体化。
・省工数、省スペース、省エネルギー。

シリンダ内径(Φmm)50作動方式複動内容量1個
全8種類を絞り込む
ストローク(mm)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54060894CVQF50-100-M9PV-5MZBP100
31,740
28,980
31,878(税込)
18日以内出荷
返品不可
54060903CVQF50-100-M9PWV-5MZBP100
32,070
29,980
32,978(税込)
18日以内出荷
返品不可
54060912CVQF50-30M-M9BL-5MP30
28,440
26,980
29,678(税込)
18日以内出荷
返品不可
54060921CVQF50-30M-M9BW-5MZ30
28,490
26,980
29,678(税込)
18日以内出荷
返品不可
54060937CVQF50-40M-5MOP40
22,720
19,980
21,978(税込)
18日以内出荷
返品不可
54060946CVQF50-40M-M9BL-5MOP40
28,990
26,980
29,678(税込)
18日以内出荷
返品不可
54060955CVQF50-45M-M9BL-5MP45
29,590
27,980
30,778(税込)
18日以内出荷
返品不可
54060964CVQF50-50-5M50
23,430
22,980
25,278(税込)
18日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする