デュアルロッドシリンダ CXSL15

デュアルロッドシリンダ CXSL15 - SMCデュアルロッドシリンダ CXSL15 - SMCデュアルロッドシリンダ CXSL15 - SMCデュアルロッドシリンダ CXSL15 - SMCデュアルロッドシリンダ CXSL15 - SMCデュアルロッドシリンダ CXSL15 - SMCデュアルロッドシリンダ CXSL15 - SMCデュアルロッドシリンダ CXSL15 - SMC

・薄形・コンパクト・高精度のガイド機能をもつピック&プレース用。
・ガイド機能をもつピック&プレース等に適した2本ロッドシリンダ。
・全シリーズボールブッシュ軸受、すべり軸受を標準化 ボールブッシュ軸受、すべり軸受の外形寸法は同一です。
・推力2倍 不回転精度±0.1°
・ストロークアジャスト 0~-5mm。
・ワーク取付は3面から可能。

チューブ内径(Φmm)15作動方式複動片ロッド内容量1個
62件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54078044CXSL15-100R-XB11-100
27,830
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
54078053CXSL15-100R-Y69BL-XB11-100
34,980
31,980
35,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
54078062CXSL15-100R-Z73L-XB11-100
32,780
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
54078071CXSL15-100-Y59AL3-100
33,720
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
54078087CXSL15-100-Y69BL3-100
33,550
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
54078096CXSL15-100-Y7BAL3-100
39,660
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
54078105CXSL15-100-Y7BAZ標準ストローク100
34,710
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
54078114CXSL15-100-Y7BAZS標準ストローク100
28,770
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
54078123CXSL15-100-Y7BWV6-100
47,910
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
54078132CXSL15-10-Y7PVL標準ストローク10
23,650
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
54078141CXSL15-150R-XB11-150
31,240
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
54078157CXSL15-15-Y69BLS標準ストローク15
20,680
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
54078166CXSL15-15-Y69BZ標準ストローク15
24,920
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
54078175CXSL15-15-Y7BALS標準ストローク15
22,720
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
54078184CXSL15-15-Y7NWS標準ストローク15
21,290
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
54078193CXSL15-15-Y7P標準ストローク15
23,710
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
54078202CXSL15-15-Y7PWL標準ストローク15
26,130
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
54078211CXSL15-20-Y7BAL3-20
33,940
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
54078227CXSL15-20-Y7BALS標準ストローク20
22,720
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
54078236CXSL15-20-Y7P標準ストローク20
23,710
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
54078245CXSL15-25-Y59BL3-25
28,550
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
54078254CXSL15-25-Y7BAZ標準ストローク25
29,700
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
54078263CXSL15-25-Y7NWV標準ストローク25
26,180
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
54078272CXSL15-25-Y7NWZ標準ストローク25
27,500
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
54078281CXSL15-25-Z80L標準ストローク25
22,550
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
54078297CXSL15-30R-Z73L3-30
30,690
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
54078306CXSL15-30-Y59BSBPC-30
28,710
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
54078315CXSL15-30-Y7BWL3-30
31,350
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
54078324CXSL15-30-Y7BWL4-30
35,860
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
54078333CXSL15-30-Y7BWL5-30
40,370
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
54078342CXSL15-30-Y7NWVS標準ストローク30
22,000
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
54078351CXSL15-30-Y7PWV標準ストローク30
26,180
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
54078367CXSL15-35-Y59BZS標準ストローク35
22,440
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
54078376CXSL15-35-Y69BLS標準ストローク35
22,110
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
54078385CXSL15-35-Y7PWL標準ストローク35
27,560
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
54078394CXSL15-40-Y59BSDPC-40
29,430
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
54078403CXSL15-40-Y59BZS標準ストローク40
22,440
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
54078412CXSL15-40-Y7BWVZ標準ストローク40
28,220
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
54078421CXSL15-40-Y7P標準ストローク40
25,140
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
54078437CXSL15-40-Y7PWL標準ストローク40
27,560
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
54078446CXSL15-45-Y59AZ標準ストローク45
27,280
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
54078455CXSL15-45-Y59B3-45
28,990
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
54078464CXSL15-45-Y59BZS標準ストローク45
23,160
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
54078473CXSL15-45-Y69BL3-45
29,980
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
54078482CXSL15-50R-Y59BL3-50
35,420
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
54078491CXSL15-50R-Z73L3-50
32,120
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
54078507CXSL15-50-Y59BSBPC-50
30,140
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
54078516CXSL15-50-Y59BSDPC-50
30,140
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
54078525CXSL15-60-Y7BALS標準ストローク60
26,680
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
54078534CXSL15-60-Y7BWVS標準ストローク60
25,250
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする