デュアルロッドシリンダ CXSM20

デュアルロッドシリンダ CXSM20 - SMCデュアルロッドシリンダ CXSM20 - SMCデュアルロッドシリンダ CXSM20 - SMCデュアルロッドシリンダ CXSM20 - SMCデュアルロッドシリンダ CXSM20 - SMCデュアルロッドシリンダ CXSM20 - SMCデュアルロッドシリンダ CXSM20 - SMCデュアルロッドシリンダ CXSM20 - SMC

・薄形・コンパクト・高精度のガイド機能をもつピック&プレース用。
・ガイド機能をもつピック&プレース等に適した2本ロッドシリンダ。
・全シリーズボールブッシュ軸受、すべり軸受を標準化 ボールブッシュ軸受、すべり軸受の外形寸法は同一です。
・推力2倍 不回転精度±0.1°
・ストロークアジャスト 0~-5mm。
・ワーク取付は3面から可能。

チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッド内容量1個
全107種類を絞り込む
ストローク(mm)
107種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54082052CXSM20-100A-Y59AL-100
28,220
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
54082061CXSM20-100A-Y69AL-100
28,220
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
54082077CXSM20-100A-Y69BLS-100
24,530
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
54082086CXSM20-100A-Y7BWV-100
29,320
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
54082095CXSM20-100A-Z73S-100
23,100
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
54082104CXSM20-100-Y59BL3-100
30,250
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
54082113CXSM20-100-Y7BW4-100
36,250
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
54082122CXSM20-100-Y7BW5-100
40,430
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
54082131CXSM20-100-Y7BWVZ標準ストローク100
29,210
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
54082147CXSM20-100-Y7BWZ標準ストローク100
29,210
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
54082156CXSM20-100-Y7NWVZ標準ストローク100
29,210
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
54082165CXSM20-100-Y7P標準ストローク100
26,130
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
54082174CXSM20-10-Y7BWVL標準ストローク10
22,060
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54082183CXSM20-10-Y7BWZ標準ストローク10
22,720
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
54082192CXSM20-10-Y7PLS標準ストローク10
16,670
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54082201CXSM20-10-Z80L標準ストローク10
17,770
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
54082217CXSM20-125R-Y59A-XB11-125
31,300
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
54082226CXSM20-150R-Z73L-XB11-150
31,350
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
54082235CXSM20-15-Y59BZ標準ストローク15
21,560
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
54082244CXSM20-15-Y7BWVZ標準ストローク15
23,430
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
54082253CXSM20-15-Y7NWL標準ストローク15
22,770
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
54082262CXSM20-15-Z80L標準ストローク15
18,480
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
54082271CXSM20-175R-Y7BAL-XB11-175
39,330
35,980
39,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
54082287CXSM20-200R-XB11-200
29,810
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
54082296CXSM20-200R-Y69B-XB11-200
36,300
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
54082305CXSM20-200R-Z73L-XB11-200
34,760
31,980
35,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
54082314CXSM20-20A-Y69B-20
21,890
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
54082323CXSM20-20A-Y7NWL-20
24,420
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
54082332CXSM20-20A-Y7NWVL-20
24,420
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
54082341CXSM20-20A-Z76S-20
17,550
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
54082357CXSM20-20-Y7BWZ標準ストローク20
23,430
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
54082366CXSM20-20-Y7NWV標準ストローク20
22,110
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
54082375CXSM20-20-Y7NWZ標準ストローク20
23,430
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
54082384CXSM20-20-Y7PL標準ストローク20
21,010
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
54082393CXSM20-25A-Y59A-25
22,720
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
54082402CXSM20-25A-Y7BW-25
24,480
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
54082411CXSM20-25A-Y7BWLS-25
20,630
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
54082427CXSM20-25-Y59BSDPC-25
25,360
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
54082436CXSM20-25-Y69AS標準ストローク25
17,770
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
54082445CXSM20-25-Y69B3-25
24,200
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
54082454CXSM20-25-Y7BAZ標準ストローク25
26,350
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
54082463CXSM20-25-Y7BWVL標準ストローク25
23,490
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
54082472CXSM20-25-Y7NWL標準ストローク25
23,490
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
54082481CXSM20-25-Z76LS標準ストローク25
16,940
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
54082497CXSM20-30A-Y59AZ-30
24,150
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
54082506CXSM20-30A-Y69A-30
22,720
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
54082515CXSM20-30-Y7BAZ標準ストローク30
26,350
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
54082524CXSM20-30-Y7BWZ標準ストローク30
24,150
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
54082533CXSM20-30-Z733-30
20,900
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
54082542CXSM20-35A-Y59AL-35
24,090
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする