プラットホームシリンダ CXT M16

プラットホームシリンダ CXT M16 - SMCプラットホームシリンダ CXT M16 - SMCプラットホームシリンダ CXT M16 - SMCプラットホームシリンダ CXT M16 - SMCプラットホームシリンダ CXT M16 - SMCプラットホームシリンダ CXT M16 - SMCプラットホームシリンダ CXT M16 - SMCプラットホームシリンダ CXT M16 - SMC

・テーブルとアクチュエータが一体化。
・高剛性・高精度のスライドテーブル。

チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッド軸受種類(M) すべり軸受ポートねじの種類(-) Mねじオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54086243CXTM16-100B-M9B(-) 0.5mM9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し100
42,350
38,980
42,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
54086252CXTM16-100B-M9BAL(L) 3mM9BA 無接点-耐水性向上(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し100
45,210
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
54086261CXTM16-100B-M9BL(L) 3mM9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し100
43,010
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
54086277CXTM16-100B-M9BW(-) 0.5mM9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し100
42,900
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
54086286CXTM16-15B-M9B(-) 0.5mM9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し15
37,680
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
54086295CXTM16-15B-M9BL(L) 3mM9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し15
38,340
35,980
39,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
54086304CXTM16-15-M9BL(L) 3mM9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し15
29,540
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
54086313CXTM16-15-M9BVL(L) 3mM9BV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し15
30,420
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする