曜日別特売

ハイジェニックデザインシリンダ HYG20

ハイジェニックデザインシリンダ HYG20 - SMCハイジェニックデザインシリンダ HYG20 - SMCハイジェニックデザインシリンダ HYG20 - SMCハイジェニックデザインシリンダ HYG20 - SMCハイジェニックデザインシリンダ HYG20 - SMCハイジェニックデザインシリンダ HYG20 - SMCハイジェニックデザインシリンダ HYG20 - SMCハイジェニックデザインシリンダ HYG20 - SMC

・洗浄しやすい形状の耐水性向上エアシリンダ。
・耐水性向上シリンダよりも寿命が5倍以上向上(メーカー比)
・オートスイッチ付(HYDBシリーズ:HYDB、HYDQBシリーズ:HYDQB、
HYDCシリーズ:HYDC、HYDGシリーズ:HYDG)

シリンダ内径(Φmm)20作動方式複動ポートねじの種類(-) Mねじ内容量1個
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質(シール)
グリス種類
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54279382HYG20H-10(H) 外部FKM(-) 標準グリース(非食品用)10
38,23035,980
35,980
39,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
54279391HYG20H-100(H) 外部FKM(-) 標準グリース(非食品用)100
49,06042,980
42,980
47,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
54279407HYG20H-100F(H) 外部FKM(F) 食品用グリース100
49,78044,980
36,980
アウトレット
40,678(税込)
当日出荷
残り1点です
54279416HYG20H-15F(H) 外部FKM(F) 食品用グリース15
38,94035,980
35,980
39,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
54279425HYG20H-20F(H) 外部FKM(F) 食品用グリース20
38,94035,980
35,980
39,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
54279434HYG20H-30F(H) 外部FKM(F) 食品用グリース30
40,32036,980
36,980
40,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
54279443HYG20H-35F(H) 外部FKM(F) 食品用グリース35
43,01039,980
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
54279452HYG20R-10(R) NBR(-) 標準グリース(非食品用)10
35,70032,980
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
54279461HYG20R-125F(R) NBR(F) 食品用グリース125
54,01049,980
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
54279477HYG20R-15(R) NBR(-) 標準グリース(非食品用)15
35,70032,980
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
54279486HYG20R-150F(R) NBR(F) 食品用グリース150
54,01049,980
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
54279495HYG20R-25(R) NBR(-) 標準グリース(非食品用)25
37,07032,980
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
54279504HYG20R-35(R) NBR(-) 標準グリース(非食品用)35
39,77036,980
36,980
40,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
54279513HYG20R-5(R) NBR(-) 標準グリース(非食品用)5
35,70032,980
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
54279522HYG20R-75(R) NBR(-) 標準グリース(非食品用)75
46,53042,980
42,980
47,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
54279531HYG20R-90F(R) NBR(F) 食品用グリース90
47,25042,980
42,980
47,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする