ハイジェニックデザインシリンダ HYG40

ハイジェニックデザインシリンダ HYG40 - SMCハイジェニックデザインシリンダ HYG40 - SMCハイジェニックデザインシリンダ HYG40 - SMCハイジェニックデザインシリンダ HYG40 - SMC

洗浄しやすい形状の耐水性向上エアシリンダ。
耐水性向上シリンダよりも寿命が5倍以上向上(メーカー比)
オートスイッチ付(HYDBシリーズ:HYDB、HYDQBシリーズ:HYDQB、
HYDCシリーズ:HYDC、HYDGシリーズ:HYDG)

シリンダ内径(Φmm)40作動方式複動ポートねじの種類(-) Rc内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
材質(シール)
グリス種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54279811HYG40H-200200(H) 外部FKM(-) 標準グリース(非食品用)
91,300
82,980
91,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
54279827HYG40H-40F40(H) 外部FKM(F) 食品用グリース
64,630
58,980
64,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
54279836HYG40H-5050(H) 外部FKM(-) 標準グリース(非食品用)
63,420
54,980
60,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
54279845HYG40R-150150(R) NBR(-) 標準グリース(非食品用)
78,270
71,980
79,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする