薄形電空レギュレータ ITV0000シリーズ マニホールド

薄形電空レギュレータ ITV0000シリーズ マニホールド - SMC薄形電空レギュレータ ITV0000シリーズ マニホールド - SMC薄形電空レギュレータ ITV0000シリーズ マニホールド - SMC薄形電空レギュレータ ITV0000シリーズ マニホールド - SMC薄形電空レギュレータ ITV0000シリーズ マニホールド - SMC薄形電空レギュレータ ITV0000シリーズ マニホールド - SMC薄形電空レギュレータ ITV0000シリーズ マニホールド - SMC薄形電空レギュレータ ITV0000シリーズ マニホールド - SMC

電気信号に比例して空気圧力を無段階に制御。
感度:0.2kPa(100kPa仕様)
リニアリティ:±1%以内(F.S.)
ヒステリシス:0.5%以内(F.S.)
通信:CC-Link, DeviceNet(TM), PROFIBUS DP, RS-232C

内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
連数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54301721IITV00-02U2連
4,350
3,998
4,398(税込)
9日以内出荷
返品不可
54301737IITV00-03-043連
4,570
4,198
4,618(税込)
9日以内出荷
返品不可
54301746IITV00-03-073連
4,900
4,298
4,728(税込)
9日以内出荷
返品不可
54301755IITV00-04-054連
4,680
4,398
4,838(税込)
9日以内出荷
返品不可
54301764IITV00-04-074連
4,900
4,298
4,728(税込)
9日以内出荷
返品不可
54301773IITV00-04-094連
5,120
4,398
4,838(税込)
9日以内出荷
返品不可
54301782IITV00-04U4連
4,570
4,198
4,618(税込)
9日以内出荷
返品不可
54301791IITV00-05U5連
4,680
4,398
4,838(税込)
9日以内出荷
返品不可
54301807IITV00-07U7連
4,900
4,498
4,948(税込)
9日以内出荷
返品不可
54301816IITV00-08-098連
5,120
4,398
4,838(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする