電空レギュレータ ITV1000~3000シリーズ

電空レギュレータ ITV1000~3000シリーズ - SMC電空レギュレータ ITV1000~3000シリーズ - SMC電空レギュレータ ITV1000~3000シリーズ - SMC電空レギュレータ ITV1000~3000シリーズ - SMC電空レギュレータ ITV1000~3000シリーズ - SMC電空レギュレータ ITV1000~3000シリーズ - SMC電空レギュレータ ITV1000~3000シリーズ - SMC電空レギュレータ ITV1000~3000シリーズ - SMC

電気信号に比例して空気圧力を無段階に制御。
感度:0.2kPa(100kPa仕様)
リニアリティ:±1%以内(F.S.)
ヒステリシス:0.5%以内(F.S.)
通信:CC-Link, DeviceNet, PROFIBUS DP, RS-232C

内容量1個
68件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
入力信号
ケーブルコネクタ
ねじの種類
ブラケット
接続口径
電源電圧(V)
圧力レンジ(MPa)
モニター出力
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54349364ITV3010-012CL5(0)電流形DC4~20mA(シンクタイプ)(L)ライトアングル型3m(-)Rc(C)L形ブラケット(2)1/4(0)DC24±10%(1)0.1(1)アナログ出力DC1~5V
62,100
54,980
60,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
54349373ITV3010-012L(0)電流形DC4~20mA(シンクタイプ)(L)ライトアングル型3m(-)Rc-(2)1/4(0)DC24±10%(1)0.1(1)アナログ出力DC1~5V
61,770
55,980
61,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
54349382ITV3010-012N(0)電流形DC4~20mA(シンクタイプ)-(-)Rc-(2)1/4(0)DC24±10%(1)0.1(1)アナログ出力DC1~5V
59,240
53,980
59,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
54349391ITV3010-012S5(0)電流形DC4~20mA(シンクタイプ)(S)ストレート型3m(-)Rc-(2)1/4(0)DC24±10%(1)0.1(1)アナログ出力DC1~5V
61,770
55,980
61,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
54349407ITV3010-013N(0)電流形DC4~20mA(シンクタイプ)-(-)Rc-(3)3/8(0)DC24±10%(1)0.1(1)アナログ出力DC1~5V
59,240
53,980
59,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
54349434ITV3010-014L(0)電流形DC4~20mA(シンクタイプ)(L)ライトアングル型3m(-)Rc-(4)1/2(0)DC24±10%(1)0.1(1)アナログ出力DC1~5V
61,770
55,980
61,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
54349443ITV3010-01N2L(0)電流形DC4~20mA(シンクタイプ)(L)ライトアングル型3m(N)NPT-(2)1/4(0)DC24±10%(1)0.1(1)アナログ出力DC1~5V
61,770
55,980
61,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
54349452ITV3010-01N2N(0)電流形DC4~20mA(シンクタイプ)-(N)NPT-(2)1/4(0)DC24±10%(1)0.1(1)アナログ出力DC1~5V
59,240
53,980
59,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
54349461ITV3010-01N2S(0)電流形DC4~20mA(シンクタイプ)(S)ストレート型3m(N)NPT-(2)1/4(0)DC24±10%(1)0.1(1)アナログ出力DC1~5V
61,770
55,980
61,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
54349477ITV3010-022S(0)電流形DC4~20mA(シンクタイプ)(S)ストレート型3m(-)Rc-(2)1/4(0)DC24±10%(1)0.1(2)スイッチ出力・NPN出力
61,770
55,980
61,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
54349495ITV3010-023CL(0)電流形DC4~20mA(シンクタイプ)(L)ライトアングル型3m(-)Rc(C)L形ブラケット(3)3/8(0)DC24±10%(1)0.1(2)スイッチ出力・NPN出力
62,100
54,980
60,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
54349504ITV3010-024BS5(0)電流形DC4~20mA(シンクタイプ)(S)ストレート型3m(-)Rc(B)フラットブラケット(4)1/2(0)DC24±10%(1)0.1(2)スイッチ出力・NPN出力
62,100
54,980
60,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
54349513ITV3010-024S(0)電流形DC4~20mA(シンクタイプ)(S)ストレート型3m(-)Rc-(4)1/2(0)DC24±10%(1)0.1(2)スイッチ出力・NPN出力
61,770
55,980
61,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
54349531ITV3010-034CN(0)電流形DC4~20mA(シンクタイプ)-(-)Rc(C)L形ブラケット(4)1/2(0)DC24±10%(1)0.1(3)スイッチ出力・PNP出力
59,570
54,980
60,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
54349547ITV3010-042CS(0)電流形DC4~20mA(シンクタイプ)(S)ストレート型3m(-)Rc(C)L形ブラケット(2)1/4(0)DC24±10%(1)0.1(4)アナログ出力DC4~20mA(シンクタイプ)
66,000
59,980
65,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
54349556ITV3010-043CL(0)電流形DC4~20mA(シンクタイプ)(L)ライトアングル型3m(-)Rc(C)L形ブラケット(3)3/8(0)DC24±10%(1)0.1(4)アナログ出力DC4~20mA(シンクタイプ)
66,000
59,980
65,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
54349565ITV3010-043CS(0)電流形DC4~20mA(シンクタイプ)(S)ストレート型3m(-)Rc(C)L形ブラケット(3)3/8(0)DC24±10%(1)0.1(4)アナログ出力DC4~20mA(シンクタイプ)
66,000
59,980
65,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
54349574ITV3010-043L5(0)電流形DC4~20mA(シンクタイプ)(L)ライトアングル型3m(-)Rc-(3)3/8(0)DC24±10%(1)0.1(4)アナログ出力DC4~20mA(シンクタイプ)
65,670
59,980
65,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
54349583ITV3010-043N5(0)電流形DC4~20mA(シンクタイプ)-(-)Rc-(3)3/8(0)DC24±10%(1)0.1(4)アナログ出力DC4~20mA(シンクタイプ)
63,140
55,980
61,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
54349592ITV3010-043S2(0)電流形DC4~20mA(シンクタイプ)(S)ストレート型3m(-)Rc-(3)3/8(0)DC24±10%(1)0.1(4)アナログ出力DC4~20mA(シンクタイプ)
65,670
59,980
65,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
54349601ITV3010-044CS(0)電流形DC4~20mA(シンクタイプ)(S)ストレート型3m(-)Rc(C)L形ブラケット(4)1/2(0)DC24±10%(1)0.1(4)アナログ出力DC4~20mA(シンクタイプ)
66,000
59,980
65,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
54349617ITV3010-044CS5(0)電流形DC4~20mA(シンクタイプ)(S)ストレート型3m(-)Rc(C)L形ブラケット(4)1/2(0)DC24±10%(1)0.1(4)アナログ出力DC4~20mA(シンクタイプ)
66,000
59,980
65,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
54349626ITV3010-04N3N4(0)電流形DC4~20mA(シンクタイプ)-(N)NPT-(3)3/8(0)DC24±10%(1)0.1(4)アナログ出力DC4~20mA(シンクタイプ)
63,140
55,980
61,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
54349635ITV3010-112S(1)電流形DC0~20mA(シンクタイプ)(S)ストレート型3m(-)Rc-(2)1/4(0)DC24±10%(1)0.1(1)アナログ出力DC1~5V
61,770
55,980
61,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
54349644ITV3010-212N(2)電圧形DC0~5V-(-)Rc-(2)1/4(0)DC24±10%(1)0.1(1)アナログ出力DC1~5V
59,240
53,980
59,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
54349653ITV3010-212S(2)電圧形DC0~5V(S)ストレート型3m(-)Rc-(2)1/4(0)DC24±10%(1)0.1(1)アナログ出力DC1~5V
61,770
55,980
61,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
54349662ITV3010-213BL(2)電圧形DC0~5V(L)ライトアングル型3m(-)Rc(B)フラットブラケット(3)3/8(0)DC24±10%(1)0.1(1)アナログ出力DC1~5V
62,100
54,980
60,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
54349671ITV3010-213BS(2)電圧形DC0~5V(S)ストレート型3m(-)Rc(B)フラットブラケット(3)3/8(0)DC24±10%(1)0.1(1)アナログ出力DC1~5V
62,100
54,980
60,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
54349687ITV3010-213CL(2)電圧形DC0~5V(L)ライトアングル型3m(-)Rc(C)L形ブラケット(3)3/8(0)DC24±10%(1)0.1(1)アナログ出力DC1~5V
62,100
54,980
60,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
54349696ITV3010-214BS(2)電圧形DC0~5V(S)ストレート型3m(-)Rc(B)フラットブラケット(4)1/2(0)DC24±10%(1)0.1(1)アナログ出力DC1~5V
62,100
54,980
60,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
54349705ITV3010-214CL(2)電圧形DC0~5V(L)ライトアングル型3m(-)Rc(C)L形ブラケット(4)1/2(0)DC24±10%(1)0.1(1)アナログ出力DC1~5V
62,100
54,980
60,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
54349723ITV3010-214CS(2)電圧形DC0~5V(S)ストレート型3m(-)Rc(C)L形ブラケット(4)1/2(0)DC24±10%(1)0.1(1)アナログ出力DC1~5V
62,100
54,980
60,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
54349732ITV3010-214L5(2)電圧形DC0~5V(L)ライトアングル型3m(-)Rc-(4)1/2(0)DC24±10%(1)0.1(1)アナログ出力DC1~5V
61,770
55,980
61,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
54349741ITV3010-214S3(2)電圧形DC0~5V(S)ストレート型3m(-)Rc-(4)1/2(0)DC24±10%(1)0.1(1)アナログ出力DC1~5V
61,770
55,980
61,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
54349757ITV3010-21N4S(2)電圧形DC0~5V(S)ストレート型3m(N)NPT-(4)1/2(0)DC24±10%(1)0.1(1)アナログ出力DC1~5V
61,770
55,980
61,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
54349766ITV3010-223CL(2)電圧形DC0~5V(L)ライトアングル型3m(-)Rc(C)L形ブラケット(3)3/8(0)DC24±10%(1)0.1(2)スイッチ出力・NPN出力
62,100
54,980
60,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
54349775ITV3010-224S(2)電圧形DC0~5V(S)ストレート型3m(-)Rc-(4)1/2(0)DC24±10%(1)0.1(2)スイッチ出力・NPN出力
61,770
55,980
61,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
54349784ITV3010-243CL(2)電圧形DC0~5V(L)ライトアングル型3m(-)Rc(C)L形ブラケット(3)3/8(0)DC24±10%(1)0.1(4)アナログ出力DC4~20mA(シンクタイプ)
66,000
59,980
65,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
54349793ITV3010-244CL(2)電圧形DC0~5V(L)ライトアングル型3m(-)Rc(C)L形ブラケット(4)1/2(0)DC24±10%(1)0.1(4)アナログ出力DC4~20mA(シンクタイプ)
66,000
59,980
65,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
54349802ITV3010-313CL5(3)電圧形DC0~10V(L)ライトアングル型3m(-)Rc(C)L形ブラケット(3)3/8(0)DC24±10%(1)0.1(1)アナログ出力DC1~5V
62,100
54,980
60,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
54349811ITV3010-313L(3)電圧形DC0~10V(L)ライトアングル型3m(-)Rc-(3)3/8(0)DC24±10%(1)0.1(1)アナログ出力DC1~5V
61,770
55,980
61,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
54349827ITV3010-314CL5(3)電圧形DC0~10V(L)ライトアングル型3m(-)Rc(C)L形ブラケット(4)1/2(0)DC24±10%(1)0.1(1)アナログ出力DC1~5V
62,100
54,980
60,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
54349836ITV3010-314CN5(3)電圧形DC0~10V-(-)Rc(C)L形ブラケット(4)1/2(0)DC24±10%(1)0.1(1)アナログ出力DC1~5V
59,570
54,980
60,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
54349845ITV3010-314CS5(3)電圧形DC0~10V(S)ストレート型3m(-)Rc(C)L形ブラケット(4)1/2(0)DC24±10%(1)0.1(1)アナログ出力DC1~5V
62,100
54,980
60,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
54349854ITV3010-402BS5(40)4点プリセット入力(S)ストレート型3m(-)Rc(B)フラットブラケット(2)1/4(0)DC24±10%(1)0.1-
62,700
54,980
60,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
54349872ITV3010-402CS5(40)4点プリセット入力(S)ストレート型3m(-)Rc(C)L形ブラケット(2)1/4(0)DC24±10%(1)0.1-
62,700
54,980
60,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
54349881ITV3010-403CS5--------
62,700
54,980
60,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
54349897ITV3010-404CL5--------
62,700
54,980
60,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
54349906ITV3010-404CS--------
62,700
54,980
60,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
54349915ITV3010-404CS5--------
62,700
54,980
60,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする