隔壁ナット KFG20

隔壁ナット KFG20 - SMC隔壁ナット KFG20 - SMC隔壁ナット KFG20 - SMC隔壁ナット KFG20 - SMC隔壁ナット KFG20 - SMC隔壁ナット KFG20 - SMC隔壁ナット KFG20 - SMC

・小型・軽量化
寸法比 約44%減
質量比 約37%減 ※KFGL0806-02S比較の場合
・材質:SUS316
ゴム材質未使用(スイベルエルボを除く)
・使用流体温度 -65~260℃(スイベルエルボは-5~150℃)
・形状バリエーション拡大 9機種 ← 5機種
・適用チューブ材質:FEP・PFA・変性PTFE・ナイロン
ソフトナイロン・ポリオレフィン・ポリウレタン※・ソフトポリウレタン※
ソフトポリウレタン※・ハードポリウレタン※・ソフトポリオレフィン※
帯電防止ソフトナイロン※・帯電防止ポリウレタン※
注)※付のチューブにつきましては、適用サイズを確認してください。
・蒸気使用可能。
・ノングリース仕様。

形状隔壁ナット材質SUS316内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合チューブ外径(inch)
適合チューブ外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54367582KFG201-P01Φ1/8-
440
399
439(税込)
9日以内出荷
返品不可
54367591KFG203-P01Φ5/32-
330
299
329(税込)
9日以内出荷
返品不可
54367607KFG204-P01-4
330
299
329(税込)
9日以内出荷
返品不可
54367616KFG206-P01-6
440
409
450(税込)
9日以内出荷
返品不可
54367625KFG207-P01Φ1/4-
550
519
571(税込)
9日以内出荷
返品不可
54367634KFG208-P01-8
390
339
373(税込)
9日以内出荷
返品不可
54367643KFG209-P01Φ5/16-
390
339
373(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする