隔壁ナット KFG21

隔壁ナット KFG21 - SMC隔壁ナット KFG21 - SMC隔壁ナット KFG21 - SMC隔壁ナット KFG21 - SMC隔壁ナット KFG21 - SMC

・小型・軽量化
寸法比 約44%減
質量比 約37%減 ※KFGL0806-02S比較の場合
・材質:SUS316
ゴム材質未使用(スイベルエルボを除く)
・使用流体温度 -65~260℃(スイベルエルボは-5~150℃)
・形状バリエーション拡大 9機種 ← 5機種
・適用チューブ材質:FEP・PFA・変性PTFE・ナイロン
ソフトナイロン・ポリオレフィン・ポリウレタン※・ソフトポリウレタン※
ソフトポリウレタン※・ハードポリウレタン※・ソフトポリオレフィン※
帯電防止ソフトナイロン※・帯電防止ポリウレタン※
注)※付のチューブにつきましては、適用サイズを確認してください。
・蒸気使用可能。
・ノングリース仕様。

形状隔壁ナット材質SUS316内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合チューブ外径(Φmm)
適合チューブ外径(inch)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54367652KFG210-P0110-
550
489
538(税込)
9日以内出荷
返品不可
54367661KFG211-P01-Φ3/8
940
799
879(税込)
9日以内出荷
返品不可
54367677KFG212-P0112-
610
559
615(税込)
9日以内出荷
返品不可
54367686KFG213-P01-Φ1/2
1,100
989
1,088(税込)
9日以内出荷
返品不可
54367695KFG216-P0116-
830
769
846(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする