曜日別特売

隔壁用ユニオン KFG2E

隔壁用ユニオン KFG2E - SMC隔壁用ユニオン KFG2E - SMC隔壁用ユニオン KFG2E - SMC隔壁用ユニオン KFG2E - SMC隔壁用ユニオン KFG2E - SMC隔壁用ユニオン KFG2E - SMC隔壁用ユニオン KFG2E - SMC隔壁用ユニオン KFG2E - SMC

・小型・軽量化
寸法比 約44%減
質量比 約37%減 ※KFGL0806-02S比較の場合
・材質:SUS316
ゴム材質未使用(スイベルエルボを除く)
・使用流体温度 -65~260℃(スイベルエルボは-5~150℃)
・形状バリエーション拡大 9機種 ← 5機種
・適用チューブ材質:FEP・PFA・変性PTFE・ナイロン
ソフトナイロン・ポリオレフィン・ポリウレタン※・ソフトポリウレタン※
ソフトポリウレタン※・ハードポリウレタン※・ソフトポリオレフィン※
帯電防止ソフトナイロン※・帯電防止ポリウレタン※
注)※付のチューブにつきましては、適用サイズを確認してください。
・蒸気使用可能。
・ノングリース仕様。

形状隔壁用ユニオン内容量1個
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合チューブ外径(inch)
適合チューブ外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54367704KFG2E0122-00Φ1/8-
3,250
2,898
3,188(税込)
9日以内出荷
返品不可
54367713KFG2E0403-00-4
3,250
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
返品不可
54367722KFG2E0425-00-4
3,250
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
返品不可
54367731KFG2E0604-00-6
3,410
2,998
3,298(税込)
当日出荷
54367747KFG2E0806-00-8
4,130
3,598
3,958(税込)
当日出荷
54367756KFG2E1008-00-10
5,830
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
54367765KFG2E1075-00-10
5,830
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
54367774KFG2E1163-00Φ3/8-
5,830
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
54367783KFG2E1209-00-12
6,490
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
返品不可
54367792KFG2E1210-00-12
6,490
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
返品不可
54367801KFG2E1395-00Φ1/2-
6,490
5,598
6,158(税込)
9日以内出荷
返品不可
54367817KFG2E1613-00-16
8,470
7,298
8,028(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする