メスユニオン KFG2F

メスユニオン KFG2F - SMCメスユニオン KFG2F - SMCメスユニオン KFG2F - SMCメスユニオン KFG2F - SMCメスユニオン KFG2F - SMCメスユニオン KFG2F - SMCメスユニオン KFG2F - SMCメスユニオン KFG2F - SMC

・小型・軽量化
寸法比 約44%減
質量比 約37%減 ※KFGL0806-02S比較の場合
・材質:SUS316
ゴム材質未使用(スイベルエルボを除く)
・使用流体温度 -65~260℃(スイベルエルボは-5~150℃)
・形状バリエーション拡大 9機種 ← 5機種
・適用チューブ材質:FEP・PFA・変性PTFE・ナイロン
ソフトナイロン・ポリオレフィン・ポリウレタン※・ソフトポリウレタン※
ソフトポリウレタン※・ハードポリウレタン※・ソフトポリオレフィン※
帯電防止ソフトナイロン※・帯電防止ポリウレタン※
注)※付のチューブにつきましては、適用サイズを確認してください。
・蒸気使用可能。
・ノングリース仕様。

形状メスユニオン内容量1個
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合チューブ外径(inch)
適合チューブ外径(Φmm)
ねじの種類
接続ねじ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54367826KFG2F0122-N02Φ1/8-NPT1/4
2,420
1,998
2,198(税込)
10日以内出荷
返品不可
54367835KFG2F0403-02-4Rc1/4
1,980
1,798
1,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
54367844KFG2F0425-02-4Rc1/4
1,820
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
54367853KFG2F0604-02-6Rc1/4
1,820
1,698
1,868(税込)
当日出荷
54367862KFG2F0704-N02Φ1/4-NPT1/4
2,420
2,198
2,418(税込)
当日出荷
54367871KFG2F0806-03-8Rc3/8
2,370
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
返品不可
54367887KFG2F0906-N03Φ5/16-NPT3/8
2,640
2,298
2,528(税込)
9日以内出荷
返品不可
54367896KFG2F1008-03-10Rc3/8
2,860
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
返品不可
54367905KFG2F1075-03-10Rc3/8
2,860
2,598
2,858(税込)
3日以内出荷
返品不可
54367914KFG2F1163-N03Φ3/8-NPT3/8
2,860
2,598
2,858(税込)
9日以内出荷
返品不可
54367923KFG2F1209-03-12Rc3/8
3,190
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
54367932KFG2F1210-03-12Rc3/8
3,190
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
54367941KFG2F1395-N03Φ1/2-NPT3/8
3,520
2,998
3,298(税込)
9日以内出荷
返品不可
54367957KFG2F1613-04-16Rc1/2
3,850
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする