曜日別特売

ハーフユニオン KFG2H

ハーフユニオン KFG2H - SMCハーフユニオン KFG2H - SMCハーフユニオン KFG2H - SMCハーフユニオン KFG2H - SMCハーフユニオン KFG2H - SMCハーフユニオン KFG2H - SMCハーフユニオン KFG2H - SMCハーフユニオン KFG2H - SMC
(2件のレビュー)

・小型・軽量化
寸法比 約44%減
質量比 約37%減 ※KFGL0806-02S比較の場合
・材質:SUS316
ゴム材質未使用(スイベルエルボを除く)
・使用流体温度 -65~260℃(スイベルエルボは-5~150℃)
・形状バリエーション拡大 9機種 ← 5機種
・適用チューブ材質:FEP・PFA・変性PTFE・ナイロン
ソフトナイロン・ポリオレフィン・ポリウレタン※・ソフトポリウレタン※
ソフトポリウレタン※・ハードポリウレタン※・ソフトポリオレフィン※
帯電防止ソフトナイロン※・帯電防止ポリウレタン※
注)※付のチューブにつきましては、適用サイズを確認してください。
・蒸気使用可能。
・ノングリース仕様。

材質SUS316、ゴム材質未使用(スイベルエルボ除く)使用温度範囲(℃)-65~260(スイベルエルボは-5~150)内容量1個
83件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形状
適合チューブ外径(inch)
適合チューブ外径(Φmm)
ねじの種類
接続ねじ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54367966KFG2H0122-00ストレートユニオンΦ1/8---
1,980
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
返品不可
54367975KFG2H0122-N01ハーフユニオンΦ1/8-NPT1/8
1,430
1,398
1,538(税込)
11日以内出荷
返品不可
54367984KFG2H0122-N02ハーフユニオンΦ1/8-NPT1/4
1,930
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54367993KFG2H0325-N01ハーフユニオンΦ5/32-NPT1/8
1,540
1,398
1,538(税込)
11日以内出荷
返品不可
54368002KFG2H0325-N02ハーフユニオンΦ5/325/32NPT1/4
1,870
1,598
1,758(税込)
11日以内出荷
返品不可
54368011KFG2H0403-00ストレートユニオン-4--
1,820
1,598
1,758(税込)
11日以内出荷
返品不可
54368027KFG2H0403-01ハーフユニオン-4R1/8
1,160
999
1,099(税込)
3日以内出荷
返品不可
54368036KFG2H0403-01Sハーフユニオン-4R1/8
1,190
999
1,099(税込)
3日以内出荷
返品不可
54368045KFG2H0403-02ハーフユニオン-4R1/4
1,490
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
返品不可
54368054KFG2H0403-02Sハーフユニオン-4R1/4
1,520
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
返品不可
54368063KFG2H0425-00ストレートユニオン-4--
1,820
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
54368072KFG2H0425-01ハーフユニオン-4R1/8
1,160
999
1,099(税込)
当日出荷
54368081KFG2H0425-01Sハーフユニオン-4R1/8
1,190
999
1,099(税込)
4日以内出荷
返品不可
54368097KFG2H0425-02ハーフユニオン-4R1/4
1,490
1,398
1,538(税込)
当日出荷
54368106KFG2H0425-02Sハーフユニオン-4R1/4
1,520
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
54368115KFG2H0604-00ストレートユニオン-6--
1,820
1,698
1,868(税込)
当日出荷
54368124KFG2H0604-01ハーフユニオン-6R1/8
1,100
949
1,044(税込)
当日出荷
54368133KFG2H0604-01Sハーフユニオン-6R1/8
1,130
989
1,088(税込)
4日以内出荷
54368142KFG2H0604-02ハーフユニオン-6R1/4
1,160
989
1,088(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月31日
54368151KFG2H0604-02Sハーフユニオン-6R1/4
1,190
999
1,099(税込)
当日出荷
54368167KFG2H0704-00ストレートユニオンΦ1/4---
1,980
1,698
1,868(税込)
11日以内出荷
返品不可
54368176KFG2H0704-N01ハーフユニオンΦ1/4-NPT1/8
1,540
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
54368185KFG2H0704-N01SハーフユニオンΦ1/4-NPT1/8
1,570
1,398
1,538(税込)
3日以内出荷
返品不可
54368194KFG2H0704-N02ハーフユニオンΦ1/4-NPT1/4
1,870
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
返品不可
54368203KFG2H0704-N02SハーフユニオンΦ1/4-NPT1/4
1,900
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
返品不可
54368212KFG2H0806-00ストレートユニオン-8--
2,200
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
54368221KFG2H0806-01ハーフユニオン-8R1/8
1,380
1,298
1,428(税込)
当日出荷
54368237KFG2H0806-01Sハーフユニオン-8R1/8
1,410
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
54368246KFG2H0806-02ハーフユニオン-8R1/4
1,380
1,298
1,428(税込)
当日出荷
54368255KFG2H0806-02Sハーフユニオン-8R1/4
1,410
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
54368264KFG2H0806-03ハーフユニオン-8R3/8
1,820
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
54368273KFG2H0806-03Sハーフユニオン-8R3/8
1,850
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
返品不可
54368282KFG2H0906-N01ハーフユニオンΦ5/16-NPT1/8
1,820
1,598
1,758(税込)
3日以内出荷
返品不可
54368291KFG2H0906-N01SハーフユニオンΦ5/16-NPT1/8
1,850
1,598
1,758(税込)
11日以内出荷
返品不可
54368307KFG2H0906-N02ハーフユニオンΦ5/165/16NPT1/4
2,150
1,898
2,088(税込)
11日以内出荷
返品不可
54368316KFG2H0906-N02SハーフユニオンΦ5/16-NPT1/4
2,180
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
返品不可
54368325KFG2H1008-00ストレートユニオン-10--
3,250
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
返品不可
54368334KFG2H1008-02ハーフユニオン-10R1/4
1,930
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54368343KFG2H1008-02Sハーフユニオン-10R1/4
1,960
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
返品不可
54368352KFG2H1008-03ハーフユニオン-10R3/8
1,930
1,798
1,978(税込)
当日出荷
54368361KFG2H1008-03Sハーフユニオン-10R3/8
1,960
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
54368377KFG2H1008-04ハーフユニオン-10R1/2
3,140
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
54368386KFG2H1008-04Sハーフユニオン-10R1/2
3,170
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
54368395KFG2H1075-00ストレートユニオン-10--
3,250
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
54368404KFG2H1075-02ハーフユニオン-10R1/4
1,930
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
54368413KFG2H1075-02Sハーフユニオン-10R1/4
1,960
1,798
1,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
54368422KFG2H1075-03ハーフユニオン-10R3/8
1,930
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
54368431KFG2H1075-03Sハーフユニオン-10R3/8
1,960
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
返品不可
54368447KFG2H1075-04ハーフユニオン-10R1/2
3,140
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54368456KFG2H1075-04Sハーフユニオン-10R1/2
3,170
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 54368246
2021-12-27
用途: インク循環
株式会社小森コーポレーション製造業

平行ネジGやNPTネジ対応のバリエーションがあれば良い

対象商品 : 54368011
2018-10-01
用途: 耐薬品、強酸

樹脂製のものと違い、SUSなので硝酸に使用し、つかえています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする