曜日別特売

エルボユニオン KFG2L

エルボユニオン KFG2L - SMCエルボユニオン KFG2L - SMCエルボユニオン KFG2L - SMCエルボユニオン KFG2L - SMCエルボユニオン KFG2L - SMCエルボユニオン KFG2L - SMCエルボユニオン KFG2L - SMCエルボユニオン KFG2L - SMC

・小型・軽量化
寸法比 約44%減
質量比 約37%減 ※KFGL0806-02S比較の場合
・材質:SUS316
ゴム材質未使用(スイベルエルボを除く)
・使用流体温度 -65~260℃(スイベルエルボは-5~150℃)
・形状バリエーション拡大 9機種 ← 5機種
・適用チューブ材質:FEP・PFA・変性PTFE・ナイロン
ソフトナイロン・ポリオレフィン・ポリウレタン※・ソフトポリウレタン※
ソフトポリウレタン※・ハードポリウレタン※・ソフトポリオレフィン※
帯電防止ソフトナイロン※・帯電防止ポリウレタン※
注)※付のチューブにつきましては、適用サイズを確認してください。
・蒸気使用可能。
・ノングリース仕様。

材質SUS316、ゴム材質未使用(スイベルエルボ除く)流体温度(℃)-65~260(スイベルエルボは-5~150)内容量1個
80件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形状
適合チューブ外径(inch)
適合チューブ外径(Φmm)
ねじの種類
接続ねじ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54368797KFG2L0122-N01エルボユニオンΦ1/8-NPT1/8
2,150
1,898
2,088(税込)
10日以内出荷
返品不可
54368806KFG2L0122-N01SエルボユニオンΦ1/8-NPT1/8
2,180
1,898
2,088(税込)
9日以内出荷
返品不可
54368815KFG2L0403-00エルボ-4--
3,630
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
返品不可
54368824KFG2L0403-01エルボユニオン-4R1/8
2,150
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
返品不可
54368842KFG2L0403-02エルボユニオン-4R1/4
2,420
1,998
2,198(税込)
12日以内出荷
返品不可
54368851KFG2L0403-02Sエルボユニオン-4R1/4
2,450
2,198
2,418(税込)
9日以内出荷
返品不可
54368867KFG2L0425-00エルボ-4--
3,630
3,198
3,518(税込)
4日以内出荷
返品不可
54368876KFG2L0425-01エルボユニオン-4R1/8
2,150
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
54368885KFG2L0425-01Sエルボユニオン-4R1/8
2,180
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
54368894KFG2L0425-02エルボユニオン-4R1/4
2,420
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
54368903KFG2L0425-02Sエルボユニオン-4R1/4
2,450
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
返品不可
54368912KFG2L0604-00エルボ-6--
3,250
2,898
3,188(税込)
当日出荷
54368921KFG2L0604-01エルボユニオン-6R1/8
1,930
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
54368937KFG2L0604-01Sエルボユニオン-6R1/8
1,960
1,798
1,978(税込)
当日出荷
54368946KFG2L0604-02エルボユニオン-6R1/4
1,980
1,798
1,978(税込)
当日出荷
54368955KFG2L0604-02Sエルボユニオン-6R1/4
2,010
1,798
1,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
54368964KFG2L0704-00エルボΦ1/4---
3,250
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
返品不可
54368973KFG2L0704-N01エルボユニオンΦ1/4-NPT1/8
2,970
2,598
2,858(税込)
7日以内出荷
返品不可
54368982KFG2L0704-N01SエルボユニオンΦ1/4-NPT1/8
3,000
2,698
2,968(税込)
9日以内出荷
返品不可
54368991KFG2L0704-N02エルボユニオンΦ1/4-NPT1/4
3,580
2,998
3,298(税込)
9日以内出荷
返品不可
54369007KFG2L0704-N02SエルボユニオンΦ1/4-NPT1/4
3,610
2,998
3,298(税込)
9日以内出荷
返品不可
54369016KFG2L0806-00エルボ-8--
3,800
3,298
3,628(税込)
当日出荷
54369025KFG2L0806-01エルボユニオン-8R1/8
2,200
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
54369034KFG2L0806-01Sエルボユニオン-8R1/8
2,230
1,998
2,198(税込)
当日出荷
54369043KFG2L0806-02エルボユニオン-8R1/4
2,200
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
54369052KFG2L0806-02Sエルボユニオン-8R1/4
2,230
1,998
2,198(税込)
当日出荷
54369061KFG2L0806-03エルボユニオン-8R3/8
2,480
2,198
2,418(税込)
当日出荷
54369077KFG2L0806-03Sエルボユニオン-8R3/8
2,510
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
返品不可
54369086KFG2L0906-00エルボΦ5/16---
3,800
3,298
3,628(税込)
9日以内出荷
返品不可
54369095KFG2L0906-N01エルボユニオンΦ5/165/16NPT1/8
3,800
3,298
3,628(税込)
9日以内出荷
返品不可
54369104KFG2L0906-N01SエルボユニオンΦ5/16-NPT1/8
3,830
3,398
3,738(税込)
9日以内出荷
返品不可
54369113KFG2L0906-N02エルボユニオンΦ5/16-NPT1/4
4,130
3,598
3,958(税込)
9日以内出荷
返品不可
54369122KFG2L0906-N02SエルボユニオンΦ5/16-NPT1/4
4,160
3,698
4,068(税込)
9日以内出荷
返品不可
54369131KFG2L1008-00エルボ-10--
5,230
4,498
4,948(税込)
3日以内出荷
返品不可
54369147KFG2L1008-02エルボユニオン-10R1/4
3,080
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
返品不可
54369156KFG2L1008-02Sエルボユニオン-10R1/4
3,110
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54369165KFG2L1008-03エルボユニオン-10R3/8
3,520
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
54369174KFG2L1008-03Sエルボユニオン-10R3/8
3,550
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
54369183KFG2L1008-04エルボユニオン-10R1/2
5,010
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
返品不可
54369192KFG2L1008-04Sエルボユニオン-10R1/2
5,040
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
返品不可
54369201KFG2L1075-00エルボ-10--
5,230
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
返品不可
54369217KFG2L1075-02エルボユニオン-10R1/4
3,080
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
返品不可
54369226KFG2L1075-02Sエルボユニオン-10R1/4
3,110
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54369235KFG2L1075-03エルボユニオン-10R3/8
3,520
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
54369244KFG2L1075-03Sエルボユニオン-10R3/8
3,550
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
54369253KFG2L1075-04エルボユニオン-10R1/2
5,010
4,298
4,728(税込)
4日以内出荷
返品不可
54369262KFG2L1075-04Sエルボユニオン-10R1/2
5,040
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
返品不可
54369271KFG2L1163-00エルボΦ3/8---
5,560
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
54369287KFG2L1163-N02エルボユニオンΦ3/8-NPT1/4
5,340
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
返品不可
54369296KFG2L1163-N02SエルボユニオンΦ3/8-NPT1/4
5,370
4,398
4,838(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする