ユニオンナット KFG2N

ユニオンナット KFG2N - SMCユニオンナット KFG2N - SMCユニオンナット KFG2N - SMCユニオンナット KFG2N - SMCユニオンナット KFG2N - SMCユニオンナット KFG2N - SMCユニオンナット KFG2N - SMCユニオンナット KFG2N - SMC

・小型・軽量化
寸法比 約44%減
質量比 約37%減 ※KFGL0806-02S比較の場合
・材質:SUS316
ゴム材質未使用(スイベルエルボを除く)
・使用流体温度 -65~260℃(スイベルエルボは-5~150℃)
・形状バリエーション拡大 9機種 ← 5機種
・適用チューブ材質:FEP・PFA・変性PTFE・ナイロン
ソフトナイロン・ポリオレフィン・ポリウレタン※・ソフトポリウレタン※
ソフトポリウレタン※・ハードポリウレタン※・ソフトポリオレフィン※
帯電防止ソフトナイロン※・帯電防止ポリウレタン※
注)※付のチューブにつきましては、適用サイズを確認してください。
・蒸気使用可能。
・ノングリース仕様。

形状ユニオンナット内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合チューブ外径(inch)
適合チューブ外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54369594KFG2N-04-4
220
219
241(税込)
3日以内出荷
返品不可
54369603KFG2N-06-6
280
259
285(税込)
3日以内出荷
返品不可
54369612KFG2N-07Φ1/4-
390
339
373(税込)
20日以内出荷
返品不可
54369621KFG2N-08-8
390
339
373(税込)
4日以内出荷
返品不可
54369637KFG2N-10-10
550
519
571(税込)
4日以内出荷
返品不可
54369646KFG2N-11Φ3/8-
610
559
615(税込)
9日以内出荷
返品不可
54369655KFG2N-12-12
610
559
615(税込)
9日以内出荷
返品不可
54369664KFG2N-13Φ1/2-
770
669
736(税込)
9日以内出荷
返品不可
54369673KFG2N-16-16
1,050
949
1,044(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする