両口チーズユニオン KFG2T

両口チーズユニオン KFG2T - SMC両口チーズユニオン KFG2T - SMC両口チーズユニオン KFG2T - SMC両口チーズユニオン KFG2T - SMC両口チーズユニオン KFG2T - SMC両口チーズユニオン KFG2T - SMC両口チーズユニオン KFG2T - SMC両口チーズユニオン KFG2T - SMC

・小型・軽量化
寸法比 約44%減
質量比 約37%減 ※KFGL0806-02S比較の場合
・材質:SUS316
ゴム材質未使用(スイベルエルボを除く)
・使用流体温度 -65~260℃(スイベルエルボは-5~150℃)
・形状バリエーション拡大 9機種 ← 5機種
・適用チューブ材質:FEP・PFA・変性PTFE・ナイロン
ソフトナイロン・ポリオレフィン・ポリウレタン※・ソフトポリウレタン※
ソフトポリウレタン※・ハードポリウレタン※・ソフトポリオレフィン※
帯電防止ソフトナイロン※・帯電防止ポリウレタン※
注)※付のチューブにつきましては、適用サイズを確認してください。
・蒸気使用可能。
・ノングリース仕様。

内容量1個
66件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
形状
適合チューブ外径(inch)
適合チューブ外径(Φmm)
ねじの種類
接続ねじ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54369682KFG2T0122-00-チーズΦ1/8---
4,400
3,898
4,288(税込)
11日以内出荷
返品不可
54369691KFG2T0403-00-チーズ-4--
3,520
2,998
3,298(税込)
11日以内出荷
返品不可
54369707KFG2T0403-01-両口チーズユニオン-4R1/8
3,080
2,698
2,968(税込)
11日以内出荷
返品不可
54369716KFG2T0403-01S-両口チーズユニオン-4R1/8
3,110
2,798
3,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
54369725KFG2T0403-02-両口チーズユニオン-4R1/4
3,520
2,998
3,298(税込)
11日以内出荷
返品不可
54369734KFG2T0403-02S-両口チーズユニオン-4R1/4
3,550
2,998
3,298(税込)
11日以内出荷
返品不可
54369743KFG2T0425-00-チーズ-4--
3,520
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
54369752KFG2T0425-01-両口チーズユニオン-4R1/8
3,080
2,698
2,968(税込)
3日以内出荷
返品不可
54369761KFG2T0425-01S-両口チーズユニオン-4R1/8
3,110
2,798
3,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
54369777KFG2T0425-02-両口チーズユニオン-4R1/4
3,520
2,998
3,298(税込)
11日以内出荷
返品不可
54369786KFG2T0425-02S-両口チーズユニオン-4R1/4
3,550
2,998
3,298(税込)
11日以内出荷
返品不可
54369795KFG2T0604-00-チーズ-6--
3,410
2,998
3,298(税込)
当日出荷
54369804KFG2T0604-01-両口チーズユニオン-6R1/8
2,970
2,598
2,858(税込)
3日以内出荷
返品不可
54369813KFG2T0604-01S-両口チーズユニオン-6R1/8
3,000
2,698
2,968(税込)
3日以内出荷
返品不可
54369822KFG2T0604-02-両口チーズユニオン-6R1/4
3,190
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54369831KFG2T0604-02S-両口チーズユニオン-6R1/4
3,220
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
54369847KFG2T0704-00-チーズΦ1/4---
4,350
3,798
4,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
54369856KFG2T0704-N01-両口チーズユニオンΦ1/4-NPT1/8
3,960
3,398
3,738(税込)
11日以内出荷
返品不可
54369865KFG2T0704-N02-両口チーズユニオンΦ1/4-NPT1/4
4,460
3,898
4,288(税込)
11日以内出荷
返品不可
54369874KFG2T0806-00-チーズ-8--
4,020
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
返品不可
54369883KFG2T0806-01-両口チーズユニオン-8R1/8
3,690
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
返品不可
54369892KFG2T0806-01S-両口チーズユニオン-8R1/8
3,720
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
返品不可
54369901KFG2T0806-02-両口チーズユニオン-8R1/4
4,180
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
返品不可
54369917KFG2T0806-02S-両口チーズユニオン-8R1/4
4,210
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
返品不可
54369926KFG2T0806-03-両口チーズユニオン-8R3/8
4,460
3,898
4,288(税込)
11日以内出荷
返品不可
54369935KFG2T0806-03S-両口チーズユニオン-8R3/8
4,490
3,898
4,288(税込)
4日以内出荷
返品不可
54369944KFG2T0906-00-チーズΦ5/16---
4,350
3,798
4,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
54369953KFG2T0906-N02-両口チーズユニオンΦ5/16-NPT1/4
4,900
4,198
4,618(税込)
11日以内出荷
返品不可
54369962KFG2T1008-00-チーズ-10--
5,830
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
54369971KFG2T1008-02-両口チーズユニオン-10R1/4
5,060
4,498
4,948(税込)
3日以内出荷
返品不可
54369987KFG2T1008-02S-両口チーズユニオン-10R1/4
5,090
4,398
4,838(税込)
11日以内出荷
返品不可
54369996KFG2T1008-03-両口チーズユニオン-10R3/8
5,500
4,798
5,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
54370005KFG2T1008-03S-両口チーズユニオン-10R3/8
5,530
4,798
5,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
54370014KFG2T1008-04-両口チーズユニオン-10R1/2
6,220
5,398
5,938(税込)
11日以内出荷
返品不可
54370023KFG2T1008-04S-両口チーズユニオン-10R1/2
6,250
5,398
5,938(税込)
11日以内出荷
返品不可
54370032KFG2T1075-00-チーズ-10--
5,830
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
54370041KFG2T1075-02-両口チーズユニオン-10R1/4
5,060
4,498
4,948(税込)
11日以内出荷
返品不可
54370057KFG2T1075-02S-両口チーズユニオン-10R1/4
5,090
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
返品不可
54370066KFG2T1075-03-両口チーズユニオン-10R3/8
5,500
4,798
5,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
54370075KFG2T1075-03S-両口チーズユニオン-10R3/8
5,530
4,798
5,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
54370084KFG2T1075-04-両口チーズユニオン-10R1/2
6,220
5,398
5,938(税込)
11日以内出荷
返品不可
54370093KFG2T1075-04S-両口チーズユニオン-10R1/2
6,250
5,398
5,938(税込)
11日以内出荷
返品不可
54370102KFG2T1163-00-チーズΦ3/8---
9,020
7,798
8,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
54370111KFG2T1163-N02-両口チーズユニオンΦ3/8-NPT1/4
6,990
5,998
6,598(税込)
11日以内出荷
返品不可
54370127KFG2T1209-00-チーズ-12--
6,660
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
返品不可
54370136KFG2T1209-02-両口チーズユニオン-12R1/4
5,830
4,998
5,498(税込)
11日以内出荷
返品不可
54370145KFG2T1209-02S-両口チーズユニオン-12R1/4
5,860
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
54370154KFG2T1209-03-両口チーズユニオン-12R3/8
6,160
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
返品不可
54370163KFG2T1209-03S-両口チーズユニオン-12R3/8
6,190
5,298
5,828(税込)
11日以内出荷
返品不可
54370172KFG2T1209-04-両口チーズユニオン-12R1/2
6,770
5,898
6,488(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする