スイベルエルボ KFG2V

スイベルエルボ KFG2V - SMCスイベルエルボ KFG2V - SMCスイベルエルボ KFG2V - SMCスイベルエルボ KFG2V - SMCスイベルエルボ KFG2V - SMCスイベルエルボ KFG2V - SMCスイベルエルボ KFG2V - SMCスイベルエルボ KFG2V - SMC

・小型・軽量化
寸法比 約44%減
質量比 約37%減 ※KFGL0806-02S比較の場合
・材質:SUS316
ゴム材質未使用(スイベルエルボを除く)
・使用流体温度 -65~260℃(スイベルエルボは-5~150℃)
・形状バリエーション拡大 9機種 ← 5機種
・適用チューブ材質:FEP・PFA・変性PTFE・ナイロン
ソフトナイロン・ポリオレフィン・ポリウレタン※・ソフトポリウレタン※
ソフトポリウレタン※・ハードポリウレタン※・ソフトポリオレフィン※
帯電防止ソフトナイロン※・帯電防止ポリウレタン※
注)※付のチューブにつきましては、適用サイズを確認してください。
・蒸気使用可能。
・ノングリース仕様。

形状スイベルエルボ内容量1個
55件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合チューブ外径(Φmm)
適合チューブ外径(inch)
ねじの種類
接続ねじ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54370337KFG2V0403-014-R1/8
2,920
2,498
2,748(税込)
50日以内出荷
返品不可
54370346KFG2V0403-01S4-R1/8
2,950
2,598
2,858(税込)
50日以内出荷
返品不可
54370355KFG2V0403-024-R1/4
3,410
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
54370364KFG2V0403-02S4-R1/4
3,440
2,998
3,298(税込)
50日以内出荷
返品不可
54370373KFG2V0425-014-R1/8
2,200
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
54370382KFG2V0425-01S4-R1/8
2,230
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
54370391KFG2V0425-024-R1/4
2,640
2,298
2,528(税込)
50日以内出荷
返品不可
54370407KFG2V0425-02S4-R1/4
2,670
2,298
2,528(税込)
3日以内出荷
返品不可
54370416KFG2V0604-016-R1/8
3,140
2,798
3,078(税込)
当日出荷
54370425KFG2V0604-01S6-R1/8
3,170
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54370434KFG2V0604-026-R1/4
3,580
3,198
3,518(税込)
当日出荷
54370443KFG2V0604-02S6-R1/4
3,610
2,998
3,298(税込)
当日出荷
54370452KFG2V0704-N01-Φ1/4NPT1/8
3,080
2,698
2,968(税込)
50日以内出荷
返品不可
54370461KFG2V0704-N01S-Φ1/4NPT1/8
3,110
2,698
2,968(税込)
3日以内出荷
返品不可
54370477KFG2V0704-N02-Φ1/4NPT1/4
3,580
2,998
3,298(税込)
50日以内出荷
返品不可
54370486KFG2V0806-018-R1/8
3,140
2,798
3,078(税込)
当日出荷
54370495KFG2V0806-01S8-R1/8
3,170
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54370504KFG2V0806-028-R1/4
3,580
3,198
3,518(税込)
4日以内出荷
返品不可
54370513KFG2V0806-02S8-R1/4
3,610
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
54370522KFG2V0806-038-R3/8
3,690
3,198
3,518(税込)
4日以内出荷
返品不可
54370531KFG2V0806-03S8-R3/8
3,720
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
返品不可
54370547KFG2V0906-N01-Φ5/16NPT1/8
3,140
2,798
3,078(税込)
50日以内出荷
返品不可
54370556KFG2V0906-N02-Φ5/16NPT1/4
3,580
2,998
3,298(税込)
50日以内出荷
返品不可
54370565KFG2V0906-N03-Φ5/16NPT3/8
3,630
2,998
3,298(税込)
50日以内出荷
返品不可
54370574KFG2V1008-0210-R1/4
4,350
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
54370583KFG2V1008-02S10-R1/4
4,380
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
54370592KFG2V1008-0310-R3/8
4,510
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
返品不可
54370601KFG2V1008-03S10-R3/8
4,540
3,898
4,288(税込)
4日以内出荷
返品不可
54370617KFG2V1008-0410-R1/2
5,340
4,598
5,058(税込)
50日以内出荷
返品不可
54370626KFG2V1008-04S10-R1/2
5,370
4,598
5,058(税込)
50日以内出荷
返品不可
54370635KFG2V1075-0210-R1/4
4,350
3,798
4,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54370644KFG2V1075-02S10-R1/4
4,380
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
54370653KFG2V1075-0310-R3/8
4,510
3,898
4,288(税込)
4日以内出荷
返品不可
54370662KFG2V1075-03S10-R3/8
4,540
3,898
4,288(税込)
50日以内出荷
返品不可
54370671KFG2V1075-0410-R1/2
5,340
4,598
5,058(税込)
50日以内出荷
返品不可
54370687KFG2V1075-04S10-R1/2
5,370
4,598
5,058(税込)
4日以内出荷
返品不可
54370696KFG2V1163-N02-Φ3/8NPT1/4
4,350
3,798
4,178(税込)
50日以内出荷
返品不可
54370705KFG2V1209-0212-R1/4
4,620
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
54370714KFG2V1209-02S12-R1/4
4,650
3,998
4,398(税込)
50日以内出荷
返品不可
54370723KFG2V1209-0312-R3/8
4,620
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
54370732KFG2V1209-03S12-R3/8
4,650
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
54370741KFG2V1209-0412-R1/2
5,170
4,498
4,948(税込)
当日出荷
54370757KFG2V1209-04S12-R1/2
5,200
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
返品不可
54370766KFG2V1210-0212-R1/4
4,620
3,998
4,398(税込)
50日以内出荷
返品不可
54370775KFG2V1210-02S12-R1/4
4,650
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
54370784KFG2V1210-0312-R3/8
4,620
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
54370793KFG2V1210-03S12-R3/8
4,650
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
54370802KFG2V1210-0412-R1/2
5,170
4,498
4,948(税込)
3日以内出荷
返品不可
54370811KFG2V1210-04S12-R1/2
5,200
4,498
4,948(税込)
50日以内出荷
返品不可
54370827KFG2V1395-N03-Φ1/2NPT3/8
5,010
4,298
4,728(税込)
50日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする