SMC
ハーフユニオン KFH08
・真空1.3×10-2kPa使用可能。
・ナットを外さず配管可能。
・使用流体温度:-5~150℃(黄銅スリーブ)
-5~60℃(樹脂スリーブ)
・蒸気使用可能。
・ノングリース仕様。
用途
めねじ部からの同一方向の配管に使用、最も一般的な機種。
適合チューブ外径(Φmm)
8
内容量
1袋(10個)
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形状
ねじの種類
接続ねじ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54370933
KFH08B-00-X2
ストレートユニオン
-
-
¥
5,330
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
9日以内出荷
返品不可
54370942
KFH08B-01S-X2
ハーフユニオン
R
1/8
¥
3,280
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
9日以内出荷
返品不可
54370951
KFH08B-01-X2
ハーフユニオン
R
1/8
¥
2,990
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
54370967
KFH08B-02S-X2
ハーフユニオン
R
1/4
¥
3,520
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
54370976
KFH08B-02-X2
ハーフユニオン
R
1/4
¥
3,230
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
9日以内出荷
返品不可
54370985
KFH08B-03S-X2
ハーフユニオン
R
3/8
¥
4,180
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
9日以内出荷
返品不可
54370994
KFH08B-03-X2
ハーフユニオン
R
3/8
¥
3,890
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください