曜日別特売

エルボユニオン KFL06

エルボユニオン KFL06 - SMC

・真空1.3×10-2kPa使用可能。
・ナットを外さず配管可能。
・使用流体温度:-5~150℃(黄銅スリーブ)
-5~60℃(樹脂スリーブ)
・蒸気使用可能。
・ノングリース仕様。

用途めねじ部からの直角方向の配管に使用、最も一般的な機種。形状エルボユニオン適合チューブ外径(Φmm)6ねじの種類R内容量1袋(10個)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
接続ねじ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54371055KFL06B-01S-X21/8
4,480
3,898
4,288(税込)
当日出荷
54371064KFL06B-02S-X21/4
4,560
3,998
4,398(税込)
15日以内出荷
返品不可
54371073KFL06B-033/8
4,550
3,998
4,398(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする