SMC
両口チーズユニオン KFT06
・真空1.3×10-2kPa使用可能。
・ナットを外さず配管可能。
・使用流体温度:-5~150℃(黄銅スリーブ)
-5~60℃(樹脂スリーブ)
・蒸気使用可能。
・ノングリース仕様。
用途
めねじ部からの両側90度方向の分岐配管に使用
適合チューブ外径(Φmm)
6
内容量
1袋(10個)
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形状
ねじの種類
接続ねじ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54371186
KFT06B-00-X2
チーズユニオン
-
-
¥
8,120
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
返品不可
54371195
KFT06B-01
CADデータダウンロード
両口チーズユニオン
R
1/8
¥
5,090
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
9日以内出荷
返品不可
54371204
KFT06B-01S-X2
両口チーズユニオン
R
1/8
¥
6,260
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
9日以内出荷
返品不可
54371213
KFT06B-02
CADデータダウンロード
両口チーズユニオン
R
1/4
¥
5,090
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
9日以内出荷
返品不可
54371222
KFT06B-02S-X2
両口チーズユニオン
R
1/4
¥
6,260
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください