SMC
両口チーズユニオン KFT08
・真空1.3×10-2kPa使用可能。
・ナットを外さず配管可能。
・使用流体温度:-5~150℃(黄銅スリーブ)
-5~60℃(樹脂スリーブ)
・蒸気使用可能。
・ノングリース仕様。
用途
めねじ部からの両側90度方向の分岐配管に使用
適合チューブ外径(Φmm)
8
内容量
1袋(10個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形状
ねじの種類
接続ねじ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54371231
KFT08B-00-X2
チーズユニオン
-
-
¥
9,570
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
当日出荷
54371247
KFT08B-01
CADデータダウンロード
両口チーズユニオン
R
1/8
¥
6,440
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください