SMC
スイベルエルボ KFV08
・真空1.3×10-2kPa使用可能。
・ナットを外さず配管可能。
・使用流体温度:-5~150℃(黄銅スリーブ)
-5~60℃(樹脂スリーブ)
・蒸気使用可能。
・ノングリース仕様。
用途
めねじ部からの直角方向の配管に使用。方向決め可能なスイベルタイプ。
形状
スイベルエルボ
適合チューブ外径(Φmm)
8
ねじの種類
R
内容量
1袋(10個)
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
接続ねじ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54371283
KFV08B-01
CADデータダウンロード
1/8
¥
7,480
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
11日以内出荷
返品不可
54371292
KFV08B-02
CADデータダウンロード
1/4
¥
7,700
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
11日以内出荷
返品不可
54371301
KFV08B-02-X2
1/4
¥
9,130
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
11日以内出荷
返品不可
54371317
KFV08B-03
CADデータダウンロード
3/8
¥
8,440
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
11日以内出荷
返品不可
54371326
KFV08B-03-X2
3/8
¥
10,090
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
11日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください