スイベルエルボ KFV10
・真空1.3×10-2kPa使用可能。
・ナットを外さず配管可能。
・使用流体温度:-5~150℃(黄銅スリーブ)
-5~60℃(樹脂スリーブ)
・蒸気使用可能。
・ノングリース仕様。
用途めねじ部からの直角方向の配管に使用。方向決め可能なスイベルタイプ。
形状スイベルエルボ
適合チューブ外径(Φmm)10
ねじの種類R
接続ねじ1/4
材質黄銅
シール方式【おねじ】(-)シール剤なし
適合チューブ内径(Φmm)7.5
内容量1袋(10個)
・真空1.3×10-2kPa使用可能。
・ナットを外さず配管可能。
・使用流体温度:-5~150℃(黄銅スリーブ)
-5~60℃(樹脂スリーブ)
・蒸気使用可能。
・ノングリース仕様。