スイベルエルボ KFV12

スイベルエルボ KFV12 SMC

・真空1.3×10-2kPa使用可能。
・ナットを外さず配管可能。
・使用流体温度:-5~150℃(黄銅スリーブ)
-5~60℃(樹脂スリーブ)
・蒸気使用可能。
・ノングリース仕様。

用途めねじ部からの直角方向の配管に使用。方向決め可能なスイベルタイプ。 形状スイベルエルボ 適合チューブ外径(Φmm)12 ねじの種類R 材質黄銅 シール方式【おねじ】(-)シール剤なし 適合チューブ内径(Φmm)9 内容量1袋(10個)
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
接続ねじ
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
54371344 KFV12B-03
CADデータダウンロード
3/8
11,640
 
 
取扱い終了

返品不可
54371353 KFV12B-04
CADデータダウンロード
1/2
13,110
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする