曜日別特売

エルボユニオン KGL04

エルボユニオン KGL04 - SMCエルボユニオン KGL04 - SMCエルボユニオン KGL04 - SMC

・ナイロンにもウレタンにも使用可能
大きな保持力 チャックにより確実な喰い付きを行い、
コレットにより保持力を増大。
・取外し時にチャックコレットの開放を行う。
又、チャックがチューブへ必要以上に喰い込むのを防止。
・狭いスペースでの配管に効果的 ボディとねじ部が回転可能。

用途
ワンタッチ管継手か
らのチューブ取り出
し方向の90度変更に
使用。
適合チューブ外径(Φmm)4内容量1袋(2個)
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合管継手d(Φmm)
ねじの種類
接続ねじ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54372324KGL04-00-X39---
4,820
4,298
4,728(税込)
9日以内出荷
返品不可
54372333KGL04-01-X94-R1/8
4,400
3,998
4,398(税込)
9日以内出荷
返品不可
54372342KGL04-99-X344--
2,750
2,498
2,748(税込)
9日以内出荷
返品不可
54372351KGL04-99-X394--
2,860
2,698
2,968(税込)
9日以内出荷
返品不可
54372367KGL04-M5-X39-MM5×0.8
4,740
4,198
4,618(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする